Desideri diventare cliente Würth?

In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.

Vendita riservata ai possessori di P.IVA

Accesso per i clienti già registrati
Desideri diventare cliente Würth?

In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.

Vendita riservata ai possessori di P.IVA

Assortimento di utensili in cassetta

Assortimento di utensili 113 pezzi
VALIGIA-UTENSILI-UNIV-113PZ

Cod. art.: 096593 123

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Assortimento di utensili in cassetta

Cod. art.: 096593 123

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Questa valigia portautensili da 113 pezzi è l'ideale per l'utilizzo mobile.

Kit completo


  • Tutti gli utensili comuni in una sola cassetta


Cassetta di elevata qualità


  • Robusta cassetta in plastica con quattro chiusure a scatto

  • Dimensioni: 584 x 430 x 100 mm

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Numero pezzi nell'assortimento/kit

113 Pz.

Lunghezza x larghezza x altezza

584 x 100 x 430 mm

Assortimento di utensili in cassetta compreso:

 
Quantità
Prodotto
Descrizione
Cacciavite a taglio
1 x
Cacciavite a taglio CACCIAV.ZEBRA SEZ.TONDA TAGLIO 6,5MM ZEBRA
Cod. art.: 0613231065
Descrizione: Lama tonda
Quantità: 1 x
Cacciavite a taglio
1 x
Cacciavite a taglio CACCIAV.ZEBRA SEZ.TONDA TAGLIO 3,5MM ZEBRA
Cod. art.: 0613231735
Descrizione: Lama tonda
Quantità: 1 x
Cacciavite PH
1 x
Cacciavite PH CACCIAVITE ZEBRA SEZ. TONDA PR1 ZEBRA
Cod. art.: 061323201
Descrizione: Lama tonda
Quantità: 1 x
Cacciavite PH
1 x
Cacciavite PH CACCIAVITE ZEBRA SEZ.TONDA PR2 ZEBRA
Cod. art.: 061323202
Descrizione: Lama tonda
Quantità: 1 x
Cacciavite portabussola con attacco 1/4"
1 x
Cacciavite portabussola con attacco 1/4 CACCIAV. PORTABUS 1/4 IMP C.ATT.1/4 ZEBRA
Cod. art.: 0613430310
Descrizione: Lama passante, con attaco quadro sull'impugnatura
Quantità: 1 x
Raccordo portainserti DIN 7427
1 x
Raccordo portainserti DIN 7427 BUSSOLE DI RACCORDO 1/4 - ATT. 1/4
Cod. art.: 0614176680
Quantità: 1 x
Bit box C 6.3 (1/4), da 31 pezzi con portainserti
1 x
Bit box C 6.3 (1/4), da 31 pezzi con portainserti BIT BOX MISTO 31PZ
Cod. art.: 0614250031
Descrizione: Pratica bit box contenente tutti gli inserti standard e i portainserti
Quantità: 1 x
Chiave a cricchetto da 1/2"
1 x
Chiave a cricchetto da 1/2 CRICCHETTO ZEBRA ATTACCO 1/2 ZEBRA
Cod. art.: 07120120
Descrizione: Reversibile tramite ghiera
Quantità: 1 x
Leva a cricchetto da 1/4" reversibile con ghiera
1 x
Leva a cricchetto da 1/4 reversibile con ghiera CRICCHETTO ZEBRA ATTACCO 1/4 ZEBRA
Cod. art.: 07120140
Descrizione: Reversibile tramite ghiera
Quantità: 1 x
Chiave a bussola da 1/2", esagonale
1 x
Chiave a bussola da 1/2, esagonale BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 10MM ZEBRA
Cod. art.: 0712131110
Descrizione: Misure metriche, esagonale, corta
Quantità: 1 x
Chiave a bussola da 1/2", esagonale
1 x
Chiave a bussola da 1/2, esagonale BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 11MM ZEBRA
Cod. art.: 0712131111
Descrizione: Misure metriche, esagonale, corta
Quantità: 1 x
Chiave a bussola da 1/2", esagonale
1 x
Chiave a bussola da 1/2, esagonale BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 12MM ZEBRA
Cod. art.: 0712131112
Descrizione: Misure metriche, esagonale, corta
Quantità: 1 x
Chiave a bussola da 1/2", esagonale
1 x
Chiave a bussola da 1/2, esagonale BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 13MM ZEBRA
Cod. art.: 0712131113
Descrizione: Misure metriche, esagonale, corta
Quantità: 1 x
Chiave a bussola da 1/2", esagonale
1 x
Chiave a bussola da 1/2, esagonale BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 14MM ZEBRA
Cod. art.: 0712131114
Descrizione: Misure metriche, esagonale, corta
Quantità: 1 x
Chiave a bussola da 1/2", esagonale
1 x
Chiave a bussola da 1/2, esagonale BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 15MM ZEBRA
Cod. art.: 0712131115
Descrizione: Misure metriche, esagonale, corta
Quantità: 1 x
Chiave a bussola da 1/2", esagonale
1 x
Chiave a bussola da 1/2, esagonale BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 16MM ZEBRA
Cod. art.: 0712131116
Descrizione: Misure metriche, esagonale, corta
Quantità: 1 x
Chiave a bussola da 1/2", esagonale
1 x
Chiave a bussola da 1/2, esagonale BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 17MM ZEBRA
Cod. art.: 0712131117
Descrizione: Misure metriche, esagonale, corta
Quantità: 1 x
Chiave a bussola da 1/2", esagonale
1 x
Chiave a bussola da 1/2, esagonale BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 18MM ZEBRA
Cod. art.: 0712131118
Descrizione: Misure metriche, esagonale, corta
Quantità: 1 x
Chiave a bussola da 1/2", esagonale
1 x
Chiave a bussola da 1/2, esagonale BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 19MM ZEBRA
Cod. art.: 0712131119
Descrizione: Misure metriche, esagonale, corta
Quantità: 1 x
Chiave a bussola da 1/2", esagonale
1 x
Chiave a bussola da 1/2, esagonale BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 20MM ZEBRA
Cod. art.: 0712131120
Descrizione: Misure metriche, esagonale, corta
Quantità: 1 x
Chiave a bussola da 1/2", esagonale
1 x
Chiave a bussola da 1/2, esagonale BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 21MM ZEBRA
Cod. art.: 0712131121
Descrizione: Misure metriche, esagonale, corta
Quantità: 1 x
Chiave a bussola da 1/2", esagonale
1 x
Chiave a bussola da 1/2, esagonale BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 22MM ZEBRA
Cod. art.: 0712131122
Descrizione: Misure metriche, esagonale, corta
Quantità: 1 x
Chiave a bussola da 1/2", esagonale
1 x
Chiave a bussola da 1/2, esagonale BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 24MM ZEBRA
Cod. art.: 0712131124
Descrizione: Misure metriche, esagonale, corta
Quantità: 1 x
Chiave a bussola da 1/2", esagonale
1 x
Chiave a bussola da 1/2, esagonale BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 26MM ZEBRA
Cod. art.: 0712131126
Descrizione: Misure metriche, esagonale, corta
Quantità: 1 x
Chiave a bussola da 1/2", esagonale
1 x
Chiave a bussola da 1/2, esagonale BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 27MM ZEBRA
Cod. art.: 0712131127
Descrizione: Misure metriche, esagonale, corta
Quantità: 1 x
Chiave a bussola da 1/2", esagonale
1 x
Chiave a bussola da 1/2, esagonale BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 28MM ZEBRA
Cod. art.: 0712131128
Descrizione: Misure metriche, esagonale, corta
Quantità: 1 x
Chiave a bussola da 1/2", esagonale
1 x
Chiave a bussola da 1/2, esagonale BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 30MM ZEBRA
Cod. art.: 0712131130
Descrizione: Misure metriche, esagonale, corta
Quantità: 1 x
Chiave a bussola da 1/2", esagonale
1 x
Chiave a bussola da 1/2, esagonale BUSSOLA ESAG.ZEBRA1/2 32MM ZEBRA
Cod. art.: 0712131132
Descrizione: Misure metriche, esagonale, corta
Quantità: 1 x
Prolunga da 1/2"
1 x
Prolunga da 1/2 PROLUNGA ZEBRA 1/2 LUNG. 125MM ZEBRA
Cod. art.: 0712138105
Quantità: 1 x
Prolunga da 1/2"
1 x
Prolunga da 1/2 PROLUNGA ZEBRA 1/2 LUNGH. 250MM ZEBRA
Cod. art.: 0712138110
Quantità: 1 x
Snodo cardanico da 1/2"
1 x
Snodo cardanico da 1/2 SNODO CARDANICO ZEBRA 1/2 ZEBRA
Cod. art.: 0712138301
Descrizione: With braked joint to hold the set position
Quantità: 1 x
Chiave a bussola da 1/4", metrica, esagonale
1 x
Chiave a bussola da 1/4, metrica, esagonale BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT.1/4 4MM ZEBRA
Cod. art.: 0713111104
Descrizione: Corta
Quantità: 1 x
Chiave a bussola da 1/4", metrica, esagonale
1 x
Chiave a bussola da 1/4, metrica, esagonale BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 5MM ZEBRA
Cod. art.: 0713111105
Descrizione: Corta
Quantità: 1 x
Chiave a bussola da 1/4", metrica, esagonale
1 x
Chiave a bussola da 1/4, metrica, esagonale BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 6MM ZEBRA
Cod. art.: 0713111106
Descrizione: Corta
Quantità: 1 x
Chiave a bussola da 1/4", metrica, esagonale
1 x
Chiave a bussola da 1/4, metrica, esagonale BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 7MM ZEBRA
Cod. art.: 0713111107
Descrizione: Corta
Quantità: 1 x
Chiave a bussola da 1/4", metrica, esagonale
1 x
Chiave a bussola da 1/4, metrica, esagonale BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 8MM ZEBRA
Cod. art.: 0713111108
Descrizione: Corta
Quantità: 1 x
Chiave a bussola da 1/4", metrica, esagonale
1 x
Chiave a bussola da 1/4, metrica, esagonale BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 9MM ZEBRA
Cod. art.: 0713111109
Descrizione: Corta
Quantità: 1 x
Chiave a bussola da 1/4", metrica, esagonale
1 x
Chiave a bussola da 1/4, metrica, esagonale BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 10MM ZEBRA
Cod. art.: 0713111110
Descrizione: Corta
Quantità: 1 x
Chiave a bussola da 1/4", metrica, esagonale
1 x
Chiave a bussola da 1/4, metrica, esagonale BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 11MM ZEBRA
Cod. art.: 0713111111
Descrizione: Corta
Quantità: 1 x
Chiave a bussola da 1/4", metrica, esagonale
1 x
Chiave a bussola da 1/4, metrica, esagonale BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 12MM ZEBRA
Cod. art.: 0713111112
Descrizione: Corta
Quantità: 1 x
Chiave a bussola da 1/4", metrica, esagonale
1 x
Chiave a bussola da 1/4, metrica, esagonale BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 13MM ZEBRA
Cod. art.: 0713111113
Descrizione: Corta
Quantità: 1 x
Chiave a bussola da 1/4", metrica, esagonale
1 x
Chiave a bussola da 1/4, metrica, esagonale BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 14MM ZEBRA
Cod. art.: 0713111114
Descrizione: Corta
Quantità: 1 x
Chiave a bussola da 1/4", metrica, esagonale
1 x
Chiave a bussola da 1/4, metrica, esagonale BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT.1/4 5,5MM ZEBRA
Cod. art.: 0713111155
Descrizione: Corta
Quantità: 1 x
Prolunga da 1/4"
1 x
Prolunga da 1/4 PROLUNGA-1/4PO-L53MM ZEBRA
Cod. art.: 0713118102
Quantità: 1 x
Prolunga da 1/4"
1 x
Prolunga da 1/4 PROLUNGA ZEBRA 1/4 100MM ZEBRA
Cod. art.: 0713118104
Quantità: 1 x
Snodo cardanico da 1/4"
1 x
Snodo cardanico da 1/4 SNODO-CARDANICO-ZEBRA-1/4PO-33MM ZEBRA
Cod. art.: 0713118301
Descrizione: With braked joint to hold the set position
Quantità: 1 x
Chiave combinata, tipo corto
1 x
Chiave combinata, tipo corto CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 8MM ZEBRA
Cod. art.: 071330108
Descrizione: Misure metriche DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantità: 1 x
Chiave combinata, tipo corto
1 x
Chiave combinata, tipo corto CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 9 MM ZEBRA
Cod. art.: 071330109
Descrizione: Misure metriche DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantità: 1 x
Chiave combinata, tipo corto
1 x
Chiave combinata, tipo corto CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 10 MM ZEBRA
Cod. art.: 071330110
Descrizione: Misure metriche DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantità: 1 x
Chiave combinata, tipo corto
1 x
Chiave combinata, tipo corto CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 11 MM ZEBRA
Cod. art.: 071330111
Descrizione: Misure metriche DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantità: 1 x
Chiave combinata, tipo corto
1 x
Chiave combinata, tipo corto CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 12 MM ZEBRA
Cod. art.: 071330112
Descrizione: Misure metriche DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantità: 1 x
Chiave combinata, tipo corto
1 x
Chiave combinata, tipo corto CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 13 MM ZEBRA
Cod. art.: 071330113
Descrizione: Misure metriche DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantità: 1 x
Chiave combinata, tipo corto
1 x
Chiave combinata, tipo corto CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 14 MM ZEBRA
Cod. art.: 071330114
Descrizione: Misure metriche DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantità: 1 x
Chiave combinata, tipo corto
1 x
Chiave combinata, tipo corto CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 16 MM ZEBRA
Cod. art.: 071330116
Descrizione: Misure metriche DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantità: 1 x
Chiave combinata, tipo corto
1 x
Chiave combinata, tipo corto CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 17 MM ZEBRA
Cod. art.: 071330117
Descrizione: Misure metriche DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantità: 1 x
Chiave combinata, tipo corto
1 x
Chiave combinata, tipo corto CHIAVE COMBIANTA CORTA ZEBRA 19 MM ZEBRA
Cod. art.: 071330119
Descrizione: Misure metriche DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantità: 1 x
Chiave combinata, tipo corto
1 x
Chiave combinata, tipo corto CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 22 MM ZEBRA
Cod. art.: 071330122
Descrizione: Misure metriche DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantità: 1 x
Tronchesino rinforzato a taglienti diagonali DIN ISO 5749
1 x
Tronchesino rinforzato a taglienti diagonali DIN ISO 5749 TRONCH. RINF.A TAGL.DIAG.ZEBRA 160MM ZEBRA
Cod. art.: 071401 552
Descrizione: Per tagliare filo armonico, duro e dolce
Quantità: 1 x
Pinza universale DIN ISO 5746
1 x
Pinza universale DIN ISO 5746 PINZA UNIVERSALE ZEBRA 180 MM ZEBRA
Cod. art.: 071401 555
Descrizione: Per spelare, tenere e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi
Quantità: 1 x
Pinza regolabile DIN ISO 8976
1 x
Pinza regolabile DIN ISO 8976 PINZE REGOLABILI 250 MM
Cod. art.: 071402 76
Descrizione: Cerniera passante regolabile a 7 posizioni
Quantità: 1 x
Forbice zebra in inox
1 x
Forbice zebra in inox FORBICI IN INOX MANICO BICOMPONENTE ZEBRA
Cod. art.: 0714036320
Quantità: 1 x
Scalpello per pietra o da muratori Conforme a DIN 7254, tipo B
1 x
Scalpello per pietra o da muratori Conforme a DIN 7254, tipo B SCALP.P/MURATORI 22X200MM WTH
Cod. art.: 071463 109
Quantità: 1 x
Mini seghetto universale
1 x
Mini seghetto universale MINISEGHETTO CON LAMA 150MM ZEBRA
Cod. art.: 071464 03
Descrizione: Can be used with metal and wood saw blade
Quantità: 1 x
Flessometro tascabile c/alloggiamento in plastica
1 x
Flessometro tascabile c/alloggiamento in plastica FLESSOMETRO BIC.25MM-L5M
Cod. art.: 071464 567
Descrizione: High-quality tape measure with plastic housing for simple measuring of all measuring ranges
Quantità: 1 x
Livella in lega leggera
1 x
Livella in lega leggera LIVELLA LEGA LEGG.BASE FRESATA 30CM
Cod. art.: 0714644203
Descrizione: Profilo rettangolare stabile con superfici laterali lisce
Quantità: 1 x
Punta per tracciare
1 x
Punta per tracciare PUNTA PER TRACCIARE HM 150MM
Cod. art.: 071470 09
Quantità: 1 x
Serie di chiavi ad angolo
1 x
Serie di chiavi ad angolo ASSORT. CHIAVI ANGOLO ESAG. 10PZ ZEBRA
Cod. art.: 071531 110
Descrizione: Con supporto in plastica, 10 pezzi, versione corta
Quantità: 1 x
Cacciavite cercafase unipolare
1 x
Cacciavite cercafase unipolare CACCIAVITE CERCAFASE 250V 3X140MM
Cod. art.: 071553 05
Quantità: 1 x
Coltello a lama 2C con slitta
1 x
Coltello a lama 2C con slitta CUTTER MANICO 2K LAMA SPEZZARE18MM
Cod. art.: 071566 275
Descrizione: Ergonomico e antiscivolo grazie all'impugnatura bicomponente di alta qualità e al bloccaggio lama automatico
Quantità: 1 x
Martello da fabbro
1 x
Martello da fabbro MARTELLO DA FABBRO 400GR
Cod. art.: 071573140
Descrizione: Modello tedesco in conformità alla normativa DIN 1041, manico in frassino a doppia curvatura
Quantità: 1 x
Calibro
1 x
Calibro CALIBRO A CORSOIO
Cod. art.: 071576 01
Descrizione: Con pulsante di bloccaggio
Quantità: 1 x