Pennarello DUO Slim
Marcatore a inchiostro DUO SLIM
PENNARELLO-INDELEBILE-DUO-SLIM-(0.5-1)
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Applicazioni multiple
Il marcatore indelebile a due punte per 2 spessori dl linea
- Punta sottile per marcature sottili 0,5 mm, ad esempio su cavi
- Spessore linea punta spessa: 1 mm
Design salvaspazio
- Due tracce di linea in un solo pennarello consentono di risparmiare spazio nella cassetta degli attrezzi o nella tasca dei pantaloni, ecc.
A inchiostro
- Asciugatura rapida
- Impermeabile
- Resistente all'abrasione
Con pratica clip
- Il pennarello si può attaccare ai vestiti o ad oggetti
- Impedisce che il pennarello rotoli via
Caratteristiche tecniche(X)
Metallo, plastica, cartone, carta, legno, vetro, ceramica, gomma, calcestruzzo, ecc.
Spessore linea min/max | 0,5-1 mm |
Colore | Nero |
Esecuzione | 2 lati |
Materiale della carcassa | Plastica |