Calza tirafilo per sonda in nylon
Calza tiracavi
CALZA TIRAFILI M5 4-6MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- A filo continuo in fune d’acciaio zincato
- Per infilare con facilità fasci di cavi o cavi singoli di grandi diametri nelle tubazioni
- Attacco filettato
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 200 mm |
Per diametro esterno min | 4 mm |
Per diametro esterno max | 6 mm |
Filettatura di collegamento | FF M5 |
Materiale | Acciaio |
Materiale del collegamento | Ottone |
Superficie | Zincato |
Peso prodotto (per pezzo) | 1 g |