TUBI LED T8 CON ATTACCO G13
Tubo a LED T8
TUBO-LED-T8-22W-G13-6500K-230V
Cod. art. 0978402105
EAN 4061975285676
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Risparmio energetico
Lampada molto luminosa con consumo energetico ridottissimo
Lunga durata
Non sono più necessarie frequenti sostituzioni della lampada
Resiste all'accensione e allo spegnimento frequenti
La durata non è ridotta, a differenza delle lampadine a risparmio energetico
Assenza di radiazione UV nel cono di luce
Pertanto, non vi è sbiancamento degli oggetti illuminati e non attira gli insetti
Specifica
- Fattore di potenza: ≥0,9
- Mantenimento flusso luminoso (LLMF): 70
- Cicli di accensione/spegnimento: ≥12500
- SDCM ≤6
- Luminosità massima disponibile immediatamente
I tubi a LED T8 non funzionano con alimentatori elettronici.
Caratteristiche tecniche(X)
Per sostituire i tubi fluorescenti T8, rimuovere lo starter esistente con i tubi. Uno starter per tubi a LED T8 Würth è compreso nella fornitura.
![]() | |
Colore luce | Bianco freddo (CW) |
Temperatura colore | 6500 K |
Potenza nominale | 21,8 W |
Flusso luminoso | 2400 lm |
Lunghezza | 1505 mm |
Colore vetro | Gelo |
Classe di efficienza energetica | E |
Durata utile illuminante | 15000 h |
Dimmerabile | No |
Indice di resa cromatica min (CRI) | 80 |
Diametro | 28 mm |
RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche) | 05 |
Temperatura d'esercizio min/max | -20 a 40 °C |
Descrizione attacco | G13 |
Tensione nominale min/max | 220 / 240 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |