Verdeckter Parksensor
Integriertes Rückfahrwarner Set, hinten
RUECKFAHRWARN-SET-HINTEN-4STK
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochpräzise und hochempfindlich
Kompatibel mit allen Fahrzeugen
Erfassungsreichweite einstellbar, wenn Abschleppstange und/oder Ersatzrad vorhanden
Merkmale:
- 4 OEM-Typ-Sensoren, lackierbar, Durchmesser 18 mm
- SUMMER mit einstellbarer Lautstärke
- Betriebsspannung 10 V – 16 V
- Betriebsabstand Heck 0,3 – 2,0 m
- Sensor enthält Abschneider, Verkabelung und Montagezubehör
Datenblätter(X)
Produktgewicht (per Stück) | 250 g |