Desideri diventare cliente Würth?

In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.

Vendita riservata ai possessori di P.IVA

Accesso per i clienti già registrati
Desideri diventare cliente Würth?

In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.

Vendita riservata ai possessori di P.IVA

Luce da lavoro a LED Mini

Luce da lavoro a LED Mini
LAMPADA-LED-2PRESE-SCHUKO

Cod. art.: 0981180021

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Luce da lavoro a LED Mini

Cod. art.: 0981180021

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Soft, pleasant and low-shadow light for effortless work

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Caratteristiche tecniche(X)

Versione

Interruttore luce, 2 prese (max. 2 kW), riduttore di pressione

Flusso luminoso

2000 lm

Capacità di illuminazione lampada

2300 lm

Temperatura colore

5000 K

Potenza nominale

33 W

Classe di protezione IP

IP 54

Resistenza all’impatto

IK08

Classe di protezione

Classe di protezione I/messa a terra protettiva

Tensione nominale min/max

220 / 240 V/CA

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Tipo cavo

H07RN-F3G1,5 mm²

Lunghezza cavetto di alimentazione

2,5 m

Connettore a innesto

1 spina Schuko, 16 A

Larghezza x altezza x profondità

215 x 250 x 155 mm