Lampada da lavoro a LED, 360°
Lampada da lavoro a LED, 360°
LAMPADA-LED-1PR-SCHUK-360GR
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Pannello a LED, con LED SMD ad alta efficienza (> 130 lm/W)
- Carcassa bicomponente resistente agli urti e infrangibile
- Non è necessario sostituire la lampadina
- Basso consumo energetico
- Non sono richiesti tempi di riscaldamento o preriscaldamento
- Made in Germany
Caratteristiche tecniche(X)
Per uso interno ed esterno
Esecuzione | 1 presa (max. 3 kW) |
Flusso luminoso | 3600 lm |
Capacità di illuminazione lampada | 4200 lm |
Temperatura colore | 5000 K |
Classe di protezione IP | IP 54 |
Resistenza all’impatto | IK08 |
Tipo cavo | H07BQ-F3G1,5 mm² |
Lunghezza cavetto di alimentazione | 5 m |
Classe di protezione | Classe di protezione I/messa a terra protettiva |
Tensione nominale min/max | 220 / 240 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Connettore a innesto | 1 spina Schuko, 16 A |
Potenza nominale | 28 W |
Temperatura di esercizio min/max | -20 al 30 °C |
Larghezza x altezza x profondità | 185 x 230 x 185 mm |
Classe di efficienza energetica | D |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.