Lampada da lavoro a LED da 25 W
Lampada da lavoro a LED da 25 Watt ECONOMY
LAMPADA-LAVORO-LED-ECONOMICA-25W-2000LM
Cod. art. 0981508028
EAN 4065746457132
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con interruttore on/off, maniglia e cavo in gomma tipo H07RN-F
- Carcassa in robusto ABS
- Cavalletto regolabile
- Cavalletto con foro di montaggio (M8) per il fissaggio su treppiede
- Non è necessario cambiare la lampadina
- Basso consumo
- Accensione immediata
Caratteristiche tecniche(X)
Flusso luminoso | 2000 lm |
Temperatura colore | 5700 K |
Classe di protezione IP | IP 65 |
Classe di protezione IP, lampada | IP 65 |
Tipo cavo | H07RN-F2x1,0 mm² |
Lunghezza cavetto di alimentazione | 2 m |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Tensione nominale min/max | 220 / 240 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Connettore a innesto | 1 spina di sicurezza, 16 A |
Potenza nominale | 25 W |
Temperatura di esercizio min/max | -20 a 40 °C |
Larghezza x altezza x profondità | 204 x 208 x 50 mm |
Classe di efficienza energetica | F |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.