Elektrode für INOX-Stahl A2
Stabelektrode A2 INOX-Stahl
ELETTRODI P/INOX A2 2,5 X300 100PZ
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Edelstahl des Typs AISI 308 (19/9) mit einem max. Kohlenstoffgehalt von 0,04 %
- Schweißnähte müssen anschließend behandelt werden
Datenblätter(X)
Zum Schweißen von INOX-Stahl der Typen AISI 301, 302, 304 L, 308, 321 und 347
Zur Verwendung bei Gleichstrom mit Anschluss des Pluspols (+) an der Zange oder bei Wechselstrom mit einer Leerlaufspannung von mind. 50 V
Länge | 300 mm |
Stromstärke min./max. | 70-110 A |
Normen | ISO 3581, DIN 8556 |
American Welding Society (AWS) | A5.4: E 308L-16 |
Zugfestigkeit min. | 550 N/mm² |
Kerbschlagarbeit min. | 55 J |
Stromstärke min. | 70 A |
Stromstärke max. | 110 A |
Dehnung längs min. | 35 % |