Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Elettrodo per acciaio inox A2

Elettrodo di saldatura inox A2
ELETTRODI P/INOX A2 2,5 X300 100PZ

Cod. art. 098200525
EAN 4045989133765

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Deposita acciaio inossidabile tipo AISI 308 (19/9) con contenuto di carbonio di max. 0,04%

  • I cordoni di saldatura devono essere trattati successivamente
Indicazione

Classificazione:


  • AWS A 5.4: E308L-17

  • EN ISO 3581-A: E 19 9 L R


Caratteristiche meccaniche:


  • Resistenza a trazione 550 - 600 N/mm2

  • Limite di snervamento 430 N/mm2

  • Allungamento A5 > 35%

  • Contrazione ≈ 55%

  • Resilienza Charpy +20°C ≥ 55 J

  • Durezza ≈ 210 HB
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la saldatura di acciaio inox tipo AISI 301, 302, 304 L, 308, 321 e 347

Istruzioni

Si usa in corrente continua con polo positivo (+) alla pinza o in corrente alternata con tensione a vuoto di almeno 50V

Lunghezza

300 mm

Corrente min/max

70-110 A

Normative

ISO 3581, DIN 8556

American Welding Society (AWS)

A5.4: E 308L-16

Resistenza a trazione min.

550 N/mm²

Tenacità all'intaglio min su provino con intaglio a V

55 J

Corrente min

70 A

Corrente max

110 A

Allungamento longitudinale min

35 %

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche