Vetro per maschere di saldatura Per schermi di protezione e visiere
Vetro inattinico per maschere di saldatura
VETRO INCOLORE 75X98MM
Cod. art.
0984500300
EAN 4045989067282
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza | 98 mm |
Altezza | 75 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 42,300 g |