Nastro adesivo per imballaggio ECONASTRO
Nastro adesivo da imballaggio ECONASTRO
NASTRO DA IMBALLO ECO 50MMX50M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Nastro adesivo alta resistenza con supporto in carta semicrespata
- Forte tenuta a base di gomma naturale e resine
Caratteristiche tecniche(X)
Particolarmente idoneo per la chiusura di scatole in cartone
Materiale di supporto | Carta |
Base adesiva | Adesivo in gomma resinata |
Colore | Avana |
Larghezza | 50 mm |
Lunghezza | 50 m |
Spessore | 0,12 mm |
Allungamento a rottura | 10 % |
Forza adesiva a 25 mm | 15 N |