Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Nastro per riparazioni in silicone

Nastro per riparazioni in silicone
NASTRO-IN-SILICONE-NERO-25MMX3M

Cod. art. 0985077200
EAN 4053479565170

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Nastro in silicone autoagglomerante molto resistente per l’immediata riparazione e sigillatura.

Compatibile con molteplici materiali



A tenuta d’aria e liquido in pochi secondi



Molto versatile.



Applicazione semplice e rapida.


Ideale per interventi di riparazione temporanea.



Applicabile anche su superfici umide o oleose e sotto l'acqua.



Rimovibile senza lasciare residui.



Permanentemente elastico.

Indicazione

Il nastro non è autoadesivo. Destinato solo a riparazioni temporanee. Non riutilizzabile. Non riposizionare il nastro dopo la sigillatura.



Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Test preliminari necessari. Durante l'utilizzo, osservare sia le schede tecniche che le specifiche contenute nelle normative vigenti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per la riparazione e la sigillatura di tubazioni e tubi flessibili fino a 8 bar (Ø 1")

  • Per sigillare/riparare tubi di riscaldamento, tubazioni di raffreddamento, raccordi, tubi dell'acqua, ecc.

  • Per sigillare/riparare tubi flessibili del radiatore, tubazioni dell'olio, tubi da giardino, componenti pneumatici, ecc.

  • Per sigillare/riparare le tubazioni nei macchinari edili, ecc.

  • Per le impugnature degli utensili di taglio

  • Ulteriori applicazioni su barche, in campeggio, ecc.
Istruzioni

Fasciato si auto amalgama in pochi minuti. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.

Materiale di supporto

Silicone

Colore

Nero

Larghezza

25 mm

Lunghezza

3 m

Spessore complessivo

1.5 mm

Temperatura di lavorazione min/max

15 a 40 °C

Resistenza temperatura min/max

-50 a 260 °C

Resistenza ai raggi UV

Resistenza dielettrica

400 V/mm

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

60 Mese / stoccaggio in ambiente fresco e asciutto