Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pellicola da imballo MILLEBOLLE

Pellicola d'imballaggio millebolle
PELLICOLA MILLEBOLLE 1,25X100M 70G/M

Cod. art. 0985090010
EAN 4045989067688
Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • In polietilene con bolle d’aria “effetto barriera” - non sgonfia

  • Materiale ad alta tenuta meccanica e bassa grammatura

  • Per imballare oggetti fragili e proteggere superfici da graffi e urti, riempire vuoti

  • Riduce il consumo di plastica, 100% riciclabile

  • Per Art. 0992902002 contiene il 50% di materiale riciclato

  • Per Art .0992902003 contiene il 30% di materiale riciclato
Indicazione

Tolleranza bolle ± 3% per Art.0992902002


Tolleranza grammatura ± 3% per Art. 0992902002


Tolleranza peso ± 3% per Art. 0992902002


Tolleranza bolle ± 7% per Art.0992902003


Tolleranza grammatura ± 7% per Art. 0992902003


Tolleranza peso ± 7% per Art. 0992902003

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

PE - Polietilene

Larghezza

1250 mm

Lunghezza

100 m

Spessore pellicola

3 mm

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche