Prodotti simili
Prodotti simili

Kit Avvitatore BS 12-A e Smerigliatrice TG12-A

Kit Avvitatore BS12-A e Smerigl. TG12-A
KIT-TRAPANO-BS12-E-SMERIGLIATR-TG12
Cod. art.: 0988006114
Articolo selezionato: Altre versioni
Domande? +39 06 907 798 00
Prezzo/UI Effettua il login per visualizzare i prezzi
x 1
Solo per utilizzatori professionali Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni sui prodotti:
  • Pagina catalogo in PDF 1
Descrizione

BS12-A in valigetta 4.4.2, completo di due batterie al litio 12V/2,0 Ah e caricabatteria veloce AL30-CV LI

TG12-A in valigetta ORSY4.4.2, senza batterie e caricabatteria

Informazioni tecniche

Numero pezzi nell'assortimento/kit

2 Pz.

Peso prodotto (per pezzo)

1 g

Kit Avvitatore BS 12-A e Smerigliatrice TG12-A compreso:
Extremely compact, powerful 12 V lithium-ion drill driver. Ideal for all light-duty drilling and screwing applications.
Very compact and practical 12-volt cutting tool for all cutting work where speed is a must.
Ultimi visualizzati
 
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all’uso di tutti i cookie. OK
Top