Prodotti simili
Prodotti simili

Kit martello H28- MAS con Power Pack 5Ah con due mandrini intercambiabili

Kit martello H28-MAS mandr.Intercamb. c.Power Pack
KIT-MARTELLO-H28MA-POWERPACK-5AH
Cod. art.: 0988006144
Articolo selezionato: Altre versioni
Domande? +39 06 907 798 00
Prezzo/UI Effettua il login per visualizzare i prezzi
x 1
Solo per utilizzatori professionali Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni sui prodotti:
  • Pagina catalogo in PDF 1
Informazioni tecniche

Numero pezzi nell'assortimento/kit

4 Pz.

Peso prodotto (per pezzo)

1 g

 
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui . Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all’uso di tutti i cookie OK
Top