Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Set saldatura e graffatura a batteria

Set saldatura e graffatura a batteria
SET-SALDATORE-SPILLATRICE-A-BATTERIA

Cod. art. 0988042631

EAN 4065746075312

199,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Set saldatura e graffatura a batteria

Cod. art. 0988042631

199,00 €
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
Set completo per riparazioni semplici di componenti in plastica e per lavori di saldatura generica su componenti elettrici ed elettronici.

Per riparazioni di rotture, incrinature o fori della plastica e interventi di saldatura in generale



Facile da maneggiare grazie alla batteria



Utilizzo versatile grazie al sistema modulare con diversi accessori



Accessori per varie applicazioni


  • Saldatura di graffe

  • Saldatura di strisce in plastica

  • Fissaggio di nastri/reti di rinforzo

  • Esecuzione di lavori di saldatura

  • Per guaine termoretraibili


Contenuto:


  • 1 saldatore per plastica a batteria con tappo di protezione

  • 1 cavo di ricarica da USB a Micro USB (adattatore 230 V non incluso)

  • 1 attacco per graffe

  • 1 attacco per saldatura di strisce in plastica

  • 1 attacco per saldatura di nastri/reti di rinforzo

  • 1 attacco per saldatore

  • 1 attacco per saldatore stretto

  • 1 attacco per guaina termoretraibile

  • 50 graffe a U 0,6 mm Art. 0480206030

  • 50 graffe a U 0,8 mm Art. 0480206031

  • 6 strisce di riparazione in PE 3,8 mm Art. 0480206035

  • 6 strisce di riparazione in PP 5,2 mm Art. 0480206036

  • 6 strisce di riparazione in PS 3,7 mm Art. 0480206037

  • 6 strisce di riparazione in ABS 3,8 mm Art. 0480206038

  • 6 strisce di riparazione in PP 3,75 mm Art. 0480206039

  • 2 nastri di rinforzo 100×50 mm Art. 0480206045
Indicazione

Attenzione: Non sono consentite riparazioni ai componenti correlati alla sicurezza.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Capacità batteria

2200 mAh

Potenza nominale

30 W

Tensione nominale

3,7 V

Tensione di carica

5 V

Tempo di ricarica

3,5 h

Temperatura di esercizio

480 °C

Tempo di preriscaldamento

10 s

Numero pezzi nell'assortimento/kit

17 PZ

Lunghezza x larghezza x altezza

275 x 170 x 50 mm

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Rete di riparazione in materiale plastico

RETE-DI-RINFORZO-100X50MM-P/SALD-A-BATT.

Per kit di saldatura e graffatura a batteria
x 2 pz.
Strisce per riparazioni in materiale plastico

STRISCE-PE-D3.8MM-P/SALDATORE-A-BATT.

Per kit di saldatura e graffatura a batteria
x 5 pz.
Strisce per riparazioni in materiale plastico

STRISCE-PP-D5.2MM-P/SALDATORE-A-BATT.

Per kit di saldatura e graffatura a batteria
x 5 pz.
Strisce per riparazioni in materiale plastico

STRISCE-PS-D3.7MM-P/SALDATORE-A-BATT.

Per kit di saldatura e graffatura a batteria
x 5 pz.
Strisce per riparazioni in materiale plastico

STRISCE-ABS-D3.8MM-P/SALDATORE-A-BATT.

Per kit di saldatura e graffatura a batteria
x 5 pz.
Strisce per riparazioni in materiale plastico

STRISCE-PP-D3.75MM-P/SALDATORE-A-BATT.

Per kit di saldatura e graffatura a batteria
x 5 pz.