Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE
KIT-144-PAIA-GUANTO-MEK-ECOLINE-TG9

Cod. art. 0988046189
EAN 4099618935817

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Guanto Mek Grip

Guanto Mek Grip

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione  In nitrile Poly Nit

Guanto di protezione In nitrile Poly Nit

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto pelle fiore

Guanto pelle fiore

Guanto di protezione MultiFit Nitrile Economy

Guanto di protezione MultiFit Nitrile Economy

Guanto di protezione Soft

Guanto di protezione Soft

Kit per verniciatura Composto da 3 pz.

Kit per verniciatura Composto da 3 pz.

Guanto di protezione MultiFit Nitrile

Guanto di protezione MultiFit Nitrile

Guanto di protezione TIGERFLEX PLUS ECOLINE

Guanto di protezione TIGERFLEX PLUS ECOLINE

Guanto di protezione TIGERFLEX cool in nitrile

Guanto di protezione TIGERFLEX cool in nitrile

Cacciavite a cricchetto con serbatoio portainserti e astuccio con attacco per cintura

Cacciavite a cricchetto con serbatoio portainserti e astuccio con attacco per cintura

Tubo conduttore freno per auto Prodotto a metro su bobina

Tubo conduttore freno per auto Prodotto a metro su bobina

Assortimento chiavi a bussola per avvitatori a percussione esagonali, attacco 1/2 pollice 9 pz

Assortimento chiavi a bussola per avvitatori a percussione esagonali, attacco 1/2 pollice 9 pz

Vite e testa esagonale, filetto intero, passo fine

Vite e testa esagonale, filetto intero, passo fine

Guanto da lavoro Black Grip

Guanto da lavoro Black Grip

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Chiave a forcella

Chiave a forcella

Guanto di protezione COMFORT ECOLINE

Guanto di protezione COMFORT ECOLINE

Guanto di protezione TIGERFLEX Double

Guanto di protezione TIGERFLEX Double

Guanto in nitrile WELL NIT

Guanto in nitrile WELL NIT

Divaricatore per pistone freno

Divaricatore per pistone freno

Guanto di protezione  Flexcomfort cool

Guanto di protezione Flexcomfort cool

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Guanto di protezione Protect

Guanto di protezione Protect

Guanto di protezione TIGERFLEX Hi-Lite Cool

Guanto di protezione TIGERFLEX Hi-Lite Cool

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK® Pro

Guanto di protezione TIGERFLEX Thermo Periodo invernale

Guanto di protezione TIGERFLEX Thermo Periodo invernale

Maniglia antivibrazioni

Maniglia antivibrazioni

Fissatubo PG

Fissatubo PG

Guanto con rivestimento in nitrile  OIL

Guanto con rivestimento in nitrile OIL

Nastro per mascheratura

Nastro per mascheratura

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Filo cotto bianco per legatura

Filo cotto bianco per legatura

Pennarello indelebile con cappuccio per fori profondi

Pennarello indelebile con cappuccio per fori profondi

Grasso multiuso

Grasso multiuso

Guanto di protezione MultiFit Nitrile Plus

Guanto di protezione MultiFit Nitrile Plus

Guanto di protezione  TIGERFLEX Hi-Lite

Guanto di protezione TIGERFLEX Hi-Lite

Guanto in Nitrile  NBR BLUE STAR

Guanto in Nitrile NBR BLUE STAR

Batteria WSH AIR III Per unità di ventilazione WSH AIR III

Batteria WSH AIR III Per unità di ventilazione WSH AIR III

Guanto in nitrile ESD

Guanto in nitrile ESD

Guanto Comfort ESD

Guanto Comfort ESD

Sega a tazza per impieghi pesanti per professionisti di cantiere Con denti in carburo metallico

Sega a tazza per impieghi pesanti per professionisti di cantiere Con denti in carburo metallico

Mazzetta a coppia

Mazzetta a coppia

Crema lavamani con abrasivo minerale

Crema lavamani con abrasivo minerale

Cacciavite croce PH Con lama tonda

Cacciavite croce PH Con lama tonda

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Spesso acquistato insieme a
Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Rotoli carta

Rotoli carta

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Secchio per muratore EXTRASTRONG

Secchio per muratore EXTRASTRONG

Occhiali di protezione UB ONE

Occhiali di protezione UB ONE

Mola da taglio per acciaio

Mola da taglio per acciaio

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Detergente per schiuma PU PURlogic® Clean

Detergente per schiuma PU PURlogic® Clean

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Chiodo per carpenteria  PUNTA ITALIA

Chiodo per carpenteria PUNTA ITALIA

Lampada portatile a LED ricaricabile MINI WLH 0.5

Lampada portatile a LED ricaricabile MINI WLH 0.5

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Disco diamantato POWER BLADE

Disco diamantato POWER BLADE

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Nastro per segnaletica

Nastro per segnaletica

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Schiuma combinata monocomponente  PURLOGIC DUO

Schiuma combinata monocomponente PURLOGIC DUO

Livello laser a croce CLL 24P

Livello laser a croce CLL 24P

Cuffia antirumore WNA Basic

Cuffia antirumore WNA Basic

Carta igenica

Carta igenica

Guanto monouso in nitrile

Guanto monouso in nitrile

Occhiale di protezione Wega<SUP>®</SUP>

Occhiale di protezione Wega®

Grasso multiuso per edilizia/agricoltura

Grasso multiuso per edilizia/agricoltura

Silicone lamiera

Silicone lamiera

Disco diamantato FIREBLADE

Disco diamantato FIREBLADE

Polvere speciale per battitraccia

Polvere speciale per battitraccia

Sacchetto filtrante polvere/liquidi, in tela

Sacchetto filtrante polvere/liquidi, in tela

Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.)

Adesivo in schiuma per il montaggio di tegole PU

Adesivo in schiuma per il montaggio di tegole PU

Tassello universale multiuso 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST Un unico tassello. Nodo a otto punte.

Tassello universale multiuso 2C SHARK® TWIST Un unico tassello. Nodo a otto punte.

Tuta di protezione monouso Coverall Pro 5/6

Tuta di protezione monouso Coverall Pro 5/6

Inserti auricolari X-100

Inserti auricolari X-100

Manico per badile in legno

Manico per badile in legno

Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Salviette detergenti universali

Salviette detergenti universali

Marcatore stradale

Marcatore stradale

Badile in acciaio temperato LONG LIFE

Badile in acciaio temperato LONG LIFE

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S