Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus - KIT-96-PAIA-GUANTO-TIGERFLEX-PLUS-TG9 - 5
Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus - KIT-96-PAIA-GUANTO-TIGERFLEX-PLUS-TG9 - 1
Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus - KIT-96-PAIA-GUANTO-TIGERFLEX-PLUS-TG9 - 2

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione TIGERFLEX Plus
KIT-96-PAIA-GUANTO-TIGERFLEX-PLUS-TG9

Cod. art. 0988046194
EAN 4099618935862

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione TIGERFLEX cool in nitrile

Guanto di protezione TIGERFLEX cool in nitrile

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Guanto di protezione Soft

Guanto di protezione Soft

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Rotoli carta

Rotoli carta

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Guanto di protezione  In nitrile Poly Nit

Guanto di protezione In nitrile Poly Nit

Guanto in nitrile WELL NIT

Guanto in nitrile WELL NIT

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Occhiali di protezione UB ONE

Occhiali di protezione UB ONE

Guanto pelle fiore

Guanto pelle fiore

Guanto di protezione MultiFit Nitrile

Guanto di protezione MultiFit Nitrile

Adesivo superrapido Klebfix

Adesivo superrapido Klebfix

Guanto  WHITE TOUCH

Guanto WHITE TOUCH

Guanto SENSOFLEX

Guanto SENSOFLEX

Cutter monocomponente con cursore

Cutter monocomponente con cursore

Guanto da lavoro Economy

Guanto da lavoro Economy

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Inserti auricolari X-100

Inserti auricolari X-100

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Guanto di protezione TIGERFLEX Thermo Periodo invernale

Guanto di protezione TIGERFLEX Thermo Periodo invernale

Guanti in lattice alto spessore monouso

Guanti in lattice alto spessore monouso

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Guanto di protezione MultiFit Nitrile Plus

Guanto di protezione MultiFit Nitrile Plus

Guanto impregnato in nitrile media densità TOP

Guanto impregnato in nitrile media densità TOP

Guanto resistente al taglio W-200 Level C

Guanto resistente al taglio W-200 Level C

Guanto CONFORTEX

Guanto CONFORTEX

Guanto invernale, Comfort

Guanto invernale, Comfort

Forbice zebra in inox

Forbice zebra in inox

Guanto di protezione Pro Con magnete integrato sul dorso della mano

Guanto di protezione Pro Con magnete integrato sul dorso della mano

Pulitore attivo per vetri

Pulitore attivo per vetri

Guanto di protezione Nitrile

Guanto di protezione Nitrile

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Nastro autoagglomerante

Nastro autoagglomerante

Detergente per officina BMF

Detergente per officina BMF

Lama a spezzare

Lama a spezzare

Guanto di protezione Uni-Top

Guanto di protezione Uni-Top

Guanto resistente al taglio TIGERFLEX W-250 Livello C

Guanto resistente al taglio TIGERFLEX W-250 Livello C

Portadocumenti

Portadocumenti

Spina CEE 400 V, 6 H

Spina CEE 400 V, 6 H

Pistola in metallo per schiuma PU

Pistola in metallo per schiuma PU

Guanto in nitrile NBR YELLOW

Guanto in nitrile NBR YELLOW

Cacciavite isolato VDE, a taglio

Cacciavite isolato VDE, a taglio

Germicida disinfettante  POLAR ICE

Germicida disinfettante POLAR ICE

Guanto antivibrazione

Guanto antivibrazione

Martello tassellatore a batteria H 28-MAS con smorzamento delle vibrazioni

Martello tassellatore a batteria H 28-MAS con smorzamento delle vibrazioni

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Spesso acquistato insieme a
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Punta per martelli

Punta per martelli

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Salviette detergenti universali

Salviette detergenti universali

Occhiale di protezione Wega<SUP>®</SUP>

Occhiale di protezione Wega®

Pennarello indelebile con cappuccio per fori profondi

Pennarello indelebile con cappuccio per fori profondi

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Batterie ad alta potenza

Batterie ad alta potenza

Tuta di protezione TYVEK<SUP>®</SUP> 500 Xpert

Tuta di protezione TYVEK® 500 Xpert

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Archetto semiauricolare X-300

Archetto semiauricolare X-300

Livella mini

Livella mini

Nastro per mascheratura

Nastro per mascheratura

Guanto di protezione Driver Classic

Guanto di protezione Driver Classic

Carta igienica

Carta igienica

Forbice tacca spelafili inox  ULTIMATE

Forbice tacca spelafili inox ULTIMATE

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Camice protettivo, altri

Camice protettivo, altri

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Tassello in nylon con bordino completo di vite truciolare tgs   W-MR

Tassello in nylon con bordino completo di vite truciolare tgs W-MR

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone spray

Silicone spray

Germicida disinfettante  LIMONE

Germicida disinfettante LIMONE

Lama bimetallica HSS per sega ad arco

Lama bimetallica HSS per sega ad arco

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Nastro adesivo da imballaggio

Nastro adesivo da imballaggio

Detergente per freni

Detergente per freni

Olio da taglio e foratura CUT+COOL

Olio da taglio e foratura CUT+COOL

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus