Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio/acciaio inox
KIT-300PZ-MOLA-INOX-ACC-115-X-1

Cod. art. 0988046208
EAN 4099618938191

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Disco da taglio per acciaio

Disco da taglio per acciaio

Mola da taglio per acciaio

Mola da taglio per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Mola da sbavo  WÜRTH

Mola da sbavo WÜRTH

Disco abrasivo a lamelle per acciaio inossidabile

Disco abrasivo a lamelle per acciaio inossidabile

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Disco da taglio Per acciaio inossidabile

Disco da taglio Per acciaio inossidabile

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Disco da sbavo Speed Per acciaio

Disco da sbavo Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per alluminio/metalli non ferrosi

Disco da taglio Speed Per alluminio/metalli non ferrosi

Disco da taglio Longlife Per acciaio

Disco da taglio Longlife Per acciaio

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "STANDARD"

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "STANDARD"

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Punta per martelli

Punta per martelli

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP> con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Vite autoforante pias® con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Occhiali di protezione UB ONE

Occhiali di protezione UB ONE

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Disco da taglio Longlife Per pietra

Disco da taglio Longlife Per pietra

Ancorante chimico WIT- P 200

Ancorante chimico WIT- P 200

Detergente per freni

Detergente per freni

Maschio a macchina HSCo anello blu foro passante DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo anello blu foro passante DIN 371/376

Schiuma monocomponente per applicazione a pistola

Schiuma monocomponente per applicazione a pistola

Dischi da taglio con grana in Hartmetall

Dischi da taglio con grana in Hartmetall

Staffa tipo leggero RAPID

Staffa tipo leggero RAPID

Smerigliatrice angolare EWS 10-125 Compact

Smerigliatrice angolare EWS 10-125 Compact

Tassello in nylon con bordino completo di vite truciolare tgs   W-MR

Tassello in nylon con bordino completo di vite truciolare tgs W-MR

Squadra di precisione bisellata

Squadra di precisione bisellata

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Disco da taglio Longlife Per alluminio/metalli non ferrosi

Disco da taglio Longlife Per alluminio/metalli non ferrosi

Disco combinato composto Taglio e sbavatura

Disco combinato composto Taglio e sbavatura

Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top

Schiuma per pistola monocomponente PURlogic® Top

Vite per cartongesso con filetto doppio

Vite per cartongesso con filetto doppio

Smerigliatrice angolare a due mani EWS 24-230

Smerigliatrice angolare a due mani EWS 24-230

Pietra per affilare Per dischi diamantati, mole a tazza e punte a corona (escl. PCD)

Pietra per affilare Per dischi diamantati, mole a tazza e punte a corona (escl. PCD)

Squadra regolabile Per carpentieri, costruttori di casseforme e costruttori di scale

Squadra regolabile Per carpentieri, costruttori di casseforme e costruttori di scale

Mola da taglio per acciaio

Mola da taglio per acciaio

Tappi di protezione

Tappi di protezione

Rilevatore d'angoli Winkeltronik

Rilevatore d'angoli Winkeltronik

Disco da sbavo Longlife Per acciaio

Disco da sbavo Longlife Per acciaio

Spesso acquistato insieme a
Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Guanto di protezione  In nitrile Poly Nit

Guanto di protezione In nitrile Poly Nit

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Rotoli carta

Rotoli carta

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK® Pro

Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Elettrodo rutile

Elettrodo rutile

Livella mini

Livella mini

Tassello in ottone

Tassello in ottone

Schiuma combinata monocomponente  PURLOGIC DUO

Schiuma combinata monocomponente PURLOGIC DUO

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Protettivo zincante

Protettivo zincante

Nastro per mascheratura

Nastro per mascheratura

Nastro per segnaletica

Nastro per segnaletica

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Olio per manutenzione multiuso

Olio per manutenzione multiuso

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Lavacristalli MAGIC ESTIVO

Lavacristalli MAGIC ESTIVO

Pasta verde per giunti filettati

Pasta verde per giunti filettati

Pennarello DUO Slim

Pennarello DUO Slim

Livello laser a croce CLL 24P

Livello laser a croce CLL 24P

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Guaina copri bordi

Guaina copri bordi