Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio/acciaio inox
KIT-300PZ-MOLA-INOX-ACC-115-X-1,6

Cod. art. 0988046209
EAN 4099618938207

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio

Disco da taglio per acciaio

Mola da taglio per acciaio

Mola da taglio per acciaio

Mola da sbavo  WÜRTH

Mola da sbavo WÜRTH

Disco abrasivo a lamelle per acciaio inossidabile

Disco abrasivo a lamelle per acciaio inossidabile

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Disco da taglio Per acciaio inossidabile

Disco da taglio Per acciaio inossidabile

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Disco da sbavo Speed Per acciaio

Disco da sbavo Speed Per acciaio

Disco da taglio Longlife Per acciaio

Disco da taglio Longlife Per acciaio

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "STANDARD"

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "STANDARD"

Disco da taglio Speed Per alluminio/metalli non ferrosi

Disco da taglio Speed Per alluminio/metalli non ferrosi

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Punta per martelli

Punta per martelli

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP> con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Vite autoforante pias® con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Occhiali di protezione UB ONE

Occhiali di protezione UB ONE

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Disco da taglio Longlife Per pietra

Disco da taglio Longlife Per pietra

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Ancorante chimico WIT- P 200

Ancorante chimico WIT- P 200

Detergente per freni

Detergente per freni

Maschio a macchina HSCo anello blu foro passante DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo anello blu foro passante DIN 371/376

Schiuma monocomponente per applicazione a pistola

Schiuma monocomponente per applicazione a pistola

Dischi da taglio con grana in Hartmetall

Dischi da taglio con grana in Hartmetall

Staffa tipo leggero RAPID

Staffa tipo leggero RAPID

Disco combinato composto Taglio e sbavatura

Disco combinato composto Taglio e sbavatura

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Squadra di precisione bisellata

Squadra di precisione bisellata

Smerigliatrice angolare EWS 10-125 Compact

Smerigliatrice angolare EWS 10-125 Compact

Tassello in nylon con bordino completo di vite truciolare tgs   W-MR

Tassello in nylon con bordino completo di vite truciolare tgs W-MR

Disco da taglio Longlife Per alluminio/metalli non ferrosi

Disco da taglio Longlife Per alluminio/metalli non ferrosi

Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top

Schiuma per pistola monocomponente PURlogic® Top

Vite per cartongesso con filetto doppio

Vite per cartongesso con filetto doppio

Smerigliatrice angolare a due mani EWS 24-230

Smerigliatrice angolare a due mani EWS 24-230

Pietra per affilare Per dischi diamantati, mole a tazza e punte a corona (escl. PCD)

Pietra per affilare Per dischi diamantati, mole a tazza e punte a corona (escl. PCD)

Squadra regolabile Per carpentieri, costruttori di casseforme e costruttori di scale

Squadra regolabile Per carpentieri, costruttori di casseforme e costruttori di scale

Mola da taglio per acciaio

Mola da taglio per acciaio

Tappi di protezione

Tappi di protezione

Rilevatore d'angoli Winkeltronik

Rilevatore d'angoli Winkeltronik

Disco da sbavo Longlife Per acciaio

Disco da sbavo Longlife Per acciaio

Spesso acquistato insieme a
Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Guanto di protezione  In nitrile Poly Nit

Guanto di protezione In nitrile Poly Nit

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Rotoli carta

Rotoli carta

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK® Pro

Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Elettrodo rutile

Elettrodo rutile

Tassello in ottone

Tassello in ottone

Lavacristalli MAGIC ESTIVO

Lavacristalli MAGIC ESTIVO

Livella mini

Livella mini

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Nastro per segnaletica

Nastro per segnaletica

Olio per manutenzione multiuso

Olio per manutenzione multiuso

Nastro per mascheratura

Nastro per mascheratura

Schiuma combinata monocomponente  PURLOGIC DUO

Schiuma combinata monocomponente PURLOGIC DUO

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Protettivo zincante

Protettivo zincante

Pennarello DUO Slim

Pennarello DUO Slim

Camice protettivo, altri

Camice protettivo, altri

Pasta verde per giunti filettati

Pasta verde per giunti filettati

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Silicone neutro universale S

Silicone neutro universale S

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic

Sensore porta finestra

Sensore porta finestra

Rastrello da giardino

Rastrello da giardino

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Spessore per vetro

Spessore per vetro

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spazzola a pennello con gambo

Spazzola a pennello con gambo

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio