Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Disco da taglio plus per acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio inossidabile PLUS
KIT-150PZ-MOLA-PLUS-INOX-VERDE-125X1,6

Cod. art. 0988046213

EAN 4099618938245

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Disco da taglio plus per acciaio inossidabile

Cod. art. 0988046213

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ottimo disco da taglio standard con alta efficienza di taglio e lunga durata
  • Il disco è costituito da una grana abrasiva molto fine e di alta qualità

  • La miscela rende il taglio con questo disco estremamente facile, consentendo tagli rapidi, semplici e precisi

  • Circa il 15% in meno di usura rispetto ai dischi tradizionali

  • Nessuna contaminazione da ferro, zolfo e cloruro (privo di Fe, S, Cl)

  • Velocità circonferenziale: 80 m/s
Indicazione

I dischi da taglio con diametri di 115 e 125 mm sono forniti in una speciale scatola in polipropilene con tenuta ermetica. Di conseguenza, i dischi da taglio sono protetti dalle intemperie, conservano le loro proprietà originali fino all'apertura della confezione e garantiscono una maggiore sicurezza contro i danni accidentali

Conforme alle normative europee EN 12413 e OSA.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per: Acciaio inossidabile (tubi, lamiere, profili, aste, materiali solidi)


Per: Acciaio, ghisa, metalli non ferrosi, materiali misti (metallo-plastica) ecc.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche