Disco da taglio plus per acciaio inossidabile
Disco da taglio per acciaio inossidabile PLUS
KIT-150PZ-MOLA-PLUS-INOX-VERDE-115X1,6
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il disco è costituito da una grana abrasiva molto fine e di alta qualità
- La miscela rende il taglio con questo disco estremamente facile, consentendo tagli rapidi, semplici e precisi
- Circa il 15% in meno di usura rispetto ai dischi tradizionali
- Nessuna contaminazione da ferro, zolfo e cloruro (privo di Fe, S, Cl)
- Velocità circonferenziale: 80 m/s
I dischi da taglio con diametri di 115 e 125 mm sono forniti in una speciale scatola in polipropilene con tenuta ermetica. Di conseguenza, i dischi da taglio sono protetti dalle intemperie, conservano le loro proprietà originali fino all'apertura della confezione e garantiscono una maggiore sicurezza contro i danni accidentali
Conforme alle normative europee EN 12413 e OSA.
Ideale per: Acciaio inossidabile (tubi, lamiere, profili, aste, materiali solidi)
Per: Acciaio, ghisa, metalli non ferrosi, materiali misti (metallo-plastica) ecc.
Caratteristiche tecniche(X)