Punta a percussione Plus Quadro-L
Punta a percussione Plus Quadro-L
KIT-50PZ-PUNTA-ZEBRA-PLUS-QUADR-LV-6X110
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Miglioramento significativo della durata in armature e calcestruzzo
- Grazie alla geometria della testa innovativa e simmetrica con quattro taglienti, la testa in metallo duro integrale (diam. 5-20 mm), l'elemento in carburo monopezzo e il design Peak (diam. 22-32 mm)
- I margini di rinforzo sui taglienti impediscono che la punta si inceppi o si scentri quando colpisce, ad esempio, i tondini d'armatura.
Foratura notevolmente più rapida
La geometria migliorata della punta con bordi rinforzati, le scanalature per la polvere aggiuntive e i taglienti curvi (diam. 5-20 mm) garantiscono un avanzamento rapido della perforazione e trasportano i residui di foratura all'elica a spirale.
Nuova elica a spirale multizona con diametro ottimizzato per una maggiore resistenza alla rottura, una migliore velocità di perforazione e una rimozione ottimale dello sfrido di foratura
- Alternanza di scanalature a spirale larghe e strette nei design Speed e Heavy Duty e resistenza ottimizzata del nucleo a spirale, nonché scanalature larghe e nucleo più spesso nell'area della testa per diam. 5-20 mm
- Spirale con nucleo rinforzato, peso ridotto e aumento significativo del volume della spirale per diam. 22-32 mm
Foratura a punti precisa
La speciale punta autocentrante con transizioni omogenee e uniformi consente una foratura precisa.
Estremità del gambo convessa e zona di transizione
L'estremità sferica del gambo e la zona di transizione (transizione uniforme dalla spirale al gambo dal diam. 18 mm) assicurano un trasferimento più mirato e quindi più efficace dell'energia di impatto alla punta autoforante, garantendo così un avanzamento più rapido della foratura.
Indicatori di usura sulla testa di foratura
Indicatori per la valutazione della precisione dimensionale dei fori di ancoraggio
Esclusiva Würth
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
- I ferri d'armatura possono essere forati solo con l'autorizzazione di un ingegnere strutturale.
- Se occorre utilizzare punte lunghe, eseguire un preforo con una punta corta dello stesso diametro.
Catalogo Würth (4)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (0)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.