Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Disco abrasivo lamellare, zirconio
KIT-100PZ-DISCO-LAM-ZIRC-115X22-GR-60

Cod. art. 0988046224
EAN 4099618938375

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Mola da taglio per acciaio

Mola da taglio per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "STANDARD"

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "STANDARD"

Disco da sbavo Speed Per acciaio

Disco da sbavo Speed Per acciaio

Disco abrasivo a lamelle per acciaio inossidabile

Disco abrasivo a lamelle per acciaio inossidabile

Mola da sbavo  WÜRTH

Mola da sbavo WÜRTH

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Dischi abrasivi lamellari, zirconio con piastra in plastica

Dischi abrasivi lamellari, zirconio con piastra in plastica

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Flessometro

Flessometro

Rotoli carta

Rotoli carta

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Lama SHARP

Lama SHARP

Disco abrasivo a lamella al corindone SERIE "TOP"

Disco abrasivo a lamella al corindone SERIE "TOP"

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Disco abrasivo a lamelle per acciaio inossidabile

Disco abrasivo a lamelle per acciaio inossidabile

Protettivo zincante METAL-ZINCO

Protettivo zincante METAL-ZINCO

Maschio a macchina HSCo anello blu foro passante DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo anello blu foro passante DIN 371/376

Spray per saldatura Perfect

Spray per saldatura Perfect

Disco lamellare  ZK PLUS

Disco lamellare ZK PLUS

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Disco abrasivo a lamelle per acciaio/acciaio inossidabile Longlife

Disco abrasivo a lamelle per acciaio/acciaio inossidabile Longlife

Filo per saldatura  SG2

Filo per saldatura SG2

Batterie ad alta potenza

Batterie ad alta potenza

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Protettivo zincante

Protettivo zincante

Sigillante acrilico per pittori

Sigillante acrilico per pittori

Disco lamellare OSF<SUP>®</SUP> (One Step Finish)

Disco lamellare OSF® (One Step Finish)

Serie cacciaviti, lama tonda  6 pezzi

Serie cacciaviti, lama tonda 6 pezzi

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Benda Elast senza adesivo, latex free Per tutte le ferite e i tagli

Benda Elast senza adesivo, latex free Per tutte le ferite e i tagli

Spray per cinghia trapezoidale

Spray per cinghia trapezoidale

Nipplo a innesto Serie 2000

Nipplo a innesto Serie 2000

Disco abrasivo lamellare Flexi-Disc

Disco abrasivo lamellare Flexi-Disc

Smerigliatrice dritta pneumatica DSG 25

Smerigliatrice dritta pneumatica DSG 25

Disco da taglio per acciaio

Disco da taglio per acciaio

Disco abrasivo a lamelle per acciaio Corindone sintetico

Disco abrasivo a lamelle per acciaio Corindone sintetico

Spazzola a tazza per smerigliatrice angolare TIPO ROBUSTO

Spazzola a tazza per smerigliatrice angolare TIPO ROBUSTO

Disco abrasivo a lamelle Mini-Disc in zirconio Compatibile con sistema 3M Roloc

Disco abrasivo a lamelle Mini-Disc in zirconio Compatibile con sistema 3M Roloc

Disco abrasivo a lamelle

Disco abrasivo a lamelle

Assortimento di seghe a tazza HSCo8 Sysko 19-76 mm, 16 pz

Assortimento di seghe a tazza HSCo8 Sysko 19-76 mm, 16 pz

Stucco VAKU 60

Stucco VAKU 60

Tassello in nylon con bordino completo di vite truciolare tgs   W-MR

Tassello in nylon con bordino completo di vite truciolare tgs W-MR

Spesso acquistato insieme a
Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Adesivo superrapido Klebfix

Adesivo superrapido Klebfix

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto pelle fiore

Guanto pelle fiore

Detergente Industry Clean

Detergente Industry Clean

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Maschio a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376

Disco da taglio Longlife Per acciaio

Disco da taglio Longlife Per acciaio

Olio da taglio e foratura CUT+COOL

Olio da taglio e foratura CUT+COOL

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Vetro per maschere di saldatura Per schermi di protezione e visiere

Vetro per maschere di saldatura Per schermi di protezione e visiere

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Dado esagonale alto

Dado esagonale alto

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Frenafiletti ad alta resistenza

Frenafiletti ad alta resistenza

Chiave a T

Chiave a T

Sigillante per motori, Silicone Special 250

Sigillante per motori, Silicone Special 250

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Occhiali di protezione UB ONE

Occhiali di protezione UB ONE

Sbloccante Rost-Off

Sbloccante Rost-Off

Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Nastro per mascheratura

Nastro per mascheratura

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Detergente per freni

Detergente per freni

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)