Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Schiuma monocomponente per applicazione a pistola

Schiuma monocomp per pistola PU B3 Standardline
KIT-60PZ-SCHIUMA-MONOCOMP-PER-PISTOLA

Cod. art. 0988046240

EAN 4099618938535

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Schiuma monocomponente per applicazione a pistola

Cod. art. 0988046240

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Schiuma poliuretanica (PU) monocomponente per lavori di montaggio e di sigillatura

Utilizzo universale


  • schiuma idonea per riempire, isolare, incollare e sigillare

  • applicabile sulla maggior parte dei materiali utilizzati nell’artigianato, come ad esempio: intonaco, cemento, marmo, pietra, PVC duro, materie plastiche, metallo e legno


Schiuma di qualità superiore e caratteristiche meccaniche elevate


  • la particolare struttura della schiuma e le sue elevate resistenze meccaniche, consentono di utilizzarla per lavori dove vengono richieste particolari requisiti di tenuta

  • inattaccabile da insetti, parassiti, muffe o funghi

  • alta resistenza alle sostanze chimiche, al calore ed all’invecchiamento


Schiuma PU lavorabile


  • lavorazione rapida, pulita, confortevole ed economica

  • la schiuma, una volta indurita, può essere verniciata, tinteggiata o intonacata

  • sempre pronta all’uso anche dopo interruzioni di lavori prolungati

  • grado di insonorizzazione testata dall'istituto IFT di Rosenheim
Indicazione

La schiuma aumenta fino a 2 volte il suo volume


Terminata l’applicazione pulire accuratamente tutte le parti della pistola imbrattate di schiuma PU ancora fresca con l’apposito pulitore


È possibile lasciare la bombola parzialmente usata connessa alla pistola per un successivo utilizzo per massimo una settimana


Pulire sbavature di schiuma non indurita con il pulitore


La schiuma indurita può essere rimossa con l’apposito pulitore


Il prodotto non aderisce su polietilene, PTFE, siliconi o superfici trattate con agenti distaccanti


Non contiene formaldeide



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l’isolamento di giunti tra serramento e muratura, cassonetti per tapparelle, sottotetti, tra muratura e pareti/soffitti in cartongesso, ecc.


Per il riempimento e fissaggio di telai di porte e finestre, attraversamenti di tubature, cavità in murature, ecc.

Istruzioni

Le superfici devono essere pulite, prive di polvere, grassi e olii


Agitare la bombola con forza almeno 20 - 30 volte


Inumidire con acqua le superfici prima dell’applicazione della schiuma ed ogni strato di schiuma durante e dopo l’applicazione


L’adeguata umidificazione consente alla schiuma di aumentare il proprio volume fino ad un 30%

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche