Silicone lamiera
Sigillante siliconico neutro per lamiera
KIT-96PZ-SILICONE-LAM-TESTA-DI-MORO
Prezzo per unità di imballaggio selezionata


Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Appositamente studiato per l’incollaggio e la sigillatura di elementi metallici e per garantire l’elasticità permanente nel tempo. Specifico per l’esecuzione di lavori nel campo della lattoneria e carpenteria metallica in genere. Non emana fastidiosi odori durante la fase di indurimento. Non intacca le superfici metalliche o eventuali trattamenti di verniciatura. Eccezionale resistenza all’invecchiamento e ottima resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici. Le caratteristiche tecniche del silicone rimangono invariate anche se sottoposto a sbalzi di temperatura, pioggia, neve, ecc.
Informazioni importanti
Il prodotto non è idoneo per incollaggi strutturali p.es. facciate strutturali (Structural Glanzing). Dato la varietà di vernici e pitture consigliamo di effettuare prove di compatibilità per escludere reazioni indesiderate. Dato il vasto numero di materiali usati è comunque sempre necessario effettuare delle prove preliminari. Non aderisce su materiali plastici come PTFE, PE e PP
Non è sovraverniciabile, ne idoneo per sigillature in immersione
Prodotto a norma UNI EN ISO 11600
Dichiarazione di prestazione DOP testato in conformità alla norma EN 15651 parte 1
Particolarmente indicato per la sigillatura di lamiera zincata e preverniciatura, ferro alluminio, banda stagnata, piombo, bronzo, rame, ottone, ed elementi metallici nei lavori di lattoneria, carpenteria e nell’edilizia in generale. Indicato per applicazioni interne ed esterne, applicabile su materiali porosi e non porosi
Pulire, sgrassare ed asciugare la superficie. Nei punti di sovrapposizione della lamiera, formare un cordoncino di sigillante di ca. 1 cm. Sovrapporre le lamiere comprimendole. Applicare un altro cordone di sigillante lungo tutta la sezione giuntata e lisciarlo successivamente con spatola e l’apposito lisciante Würth. Forare la lamiera ed applicare i rivetti. Applicare il sigillante sui rivetti e livellare con la spatola
Catalogo Würth (4)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/
Documenti