Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Silicone neutro universale S

Sigillante siliconico neutro Universale
KIT-150PZ-SILICONE-NEUTRO-UNIV-TRASP

Cod. art. 0988046247

EAN 4099618938603

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Silicone neutro universale S

Cod. art. 0988046247

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Neutro, bassa modularità, per usi multipli.
  • Eccellenti proprietà adesive sulla maggior parte dei materiali tradizionali presenti nel settore dell'edilizia

  • Si asciuga a contatto con l'umidità dell'aria

  • Inodore per un comfort di lavoro ottimale

  • Ottimo ritorno elastico

  • Elasticità permanente

  • Buona resistenza ai raggi UV

  • Molto facile da estrudere

  • Facile da spalmare su una finitura pulita e ordinata

  • Conforme alle normative DIN 18545-E e ISO 11600 F + G, classe 25LM. Etichetta SNJF 25E per vetri e facciate
Indicazione

Su superfici verniciate o delicate, si consiglia di effettuare una prova prima di procedere. Non è necessario utilizzare un primer. Tuttavia, potrebbe essere necessario se il prodotto non aderisce correttamente o per ottenere prestazioni ottimali e durature. Il prodotto deve essere lisciato prima che si formi una pellicola. Su materiali non standard, devono essere effettuati test preliminari. Non adatto per l'uso su pietra naturale, per l'incollaggio di specchi, per l'immersione permanente o prolungata, per la costruzione di acquari o per il contatto accidentale con alimenti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Stucco elastomerico siliconico monocomponente a indurimento neutro, sistema alcossilico. Pronto all'uso. Particolarmente consigliato per guarnizioni periferiche tra legno e muratura, giunti di dilatazione tra componenti in calcestruzzo e molti altri prodotti per l'edilizia tradizionali. Può essere adatto anche per giunti di compensazione, quando i due materiali non sono uguali. Aderisce all'acciaio, all'alluminio grezzo, anodizzato o laccato (effettuare prima dei test), al vetro, al legno, al PVC, ecc. senza l'uso di un primer.

Istruzioni

Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte e prive di olio, grasso e sostanze che potrebbero interferire con l'adesione dello stucco. Applicare con una pistola manuale, elettrica o pneumatica. La profondità della guarnizione deve essere pari alla metà della larghezza, con una profondità minima di 6 mm. Lisciare con una spatola adatta. Per una tenuta perfetta, utilizzare un agente lisciante. Il silicone ancora fresco e non ancora indurito può essere rimosso utilizzando un detergente adatto. Il silicone secco può essere rimosso solo con un processo meccanico.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche