Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica, 8,0 mm, acciaio zincato, passivato bianco, attacco RW 30
Amo III tipo 2, acciaio zincato RW 30
KIT-1000PZ-VITE-AMO-III-TC-RW30-7,5X112
Cod. art. 0988046258
EAN 4099618938719
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tempi di installazione brevi, non sono necessari tasselli o utensili di posa
- Impronta RW per prolungare la durata dell'inserto e migliorare la trasmissione della forza
- Montaggio passante
- Accoppiamento geometrico di forma per un'elevata capacità di carico
- Forze d'espansione praticamente assenti durante l'installazione
- Possibilità di posa del serramento senza blocchi di supporto laterali e spessori (a seconda delle condizioni di installazione, controllare con utensile di installazione ift)
- Ancoraggio smontabile con accoppiamento geometrico di forma e senza pressione di espansione
- La resistenza rimane garantita anche con sbalzi termici.
- Durata della resistenza al fuoco testata di 120 minuti
- Rapporto di prova della protezione antincendio n. 3174/0649-2 del 12 gennaio 2000 per il calcestruzzo
- Test dell'idoneità al fissaggio di finestre resistenti a inondazioni conforme alla direttiva FE-07/1 condotto dall'Istituto ift Rosenheim.
- Rapporto di prova n. 202 31790 del 17 maggio 2006
- Test degli elementi con viti per telai a testa flangiata per il fissaggio di una finestra in plastica (peso del battente della finestra 72,5 kg) alla struttura con muratura di mattoni in arenaria calcarea.
- Prove condotte senza supporti laterali e spessori, ift Rosenheim: Rapporto di prova n. 105 34261 del 21 novembre 2007
- Test degli elementi con viti per telai a testa flangiata per il fissaggio di una finestra in plastica (sistema Rehau GENEO, peso del battente della finestra 70 kg) alla struttura con muratura di mattoni in arenaria calcarea.
- Prova condotta senza supporti laterali o spessori.
- ift Rosenheim: Rapporto di prova n. 105 35697 del 31 marzo 2008
- Test degli elementi con viti per telai a testa flangiata per il fissaggio di una finestra in plastica (sistema Rehau GENEO, peso del battente della finestra 70 kg, collegamento a vite in profilo senza rinforzo in acciaio) alla struttura con muratura di mattoni in arenaria calcarea.
- Prova condotta senza supporti laterali o spessori.
- ift Rosenheim: Rapporto di prova n. 105 43036 del 21 ottobre 2010
- Rapporto di prova della protezione antincendio n. 3174/0649-2 del 12 gennaio 2000 per il calcestruzzo
- Test dell'idoneità al fissaggio di finestre resistenti a inondazioni conforme alla direttiva FE-07/1 condotto dall'Istituto ift Rosenheim.
- Rapporto di prova n. 202 31790 del 17 maggio 2006
- Test degli elementi con viti per telai a testa flangiata per il fissaggio di una finestra in plastica (peso del battente della finestra 72,5 kg) alla struttura con muratura di mattoni in arenaria calcarea.
- Prove condotte senza supporti laterali e spessori, ift Rosenheim: Rapporto di prova n. 105 34261 del 21 novembre 2007
- Test degli elementi con viti per telai a testa flangiata per il fissaggio di una finestra in plastica (sistema Rehau GENEO, peso del battente della finestra 70 kg) alla struttura con muratura di mattoni in arenaria calcarea.
- Prova condotta senza supporti laterali o spessori.
- ift Rosenheim: Rapporto di prova n. 105 35697 del 31 marzo 2008
- Test degli elementi con viti per telai a testa flangiata per il fissaggio di una finestra in plastica (sistema Rehau GENEO, peso del battente della finestra 70 kg, collegamento a vite in profilo senza rinforzo in acciaio) alla struttura con muratura di mattoni in arenaria calcarea.
- Prova condotta senza supporti laterali o spessori.
- ift Rosenheim: Rapporto di prova n. 105 43036 del 21 ottobre 2010
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Montaggio distanziato senza tensioni di telai di serramenti in legno, PVC e alluminio
- Accoppiamento di telai
- Installazione di staffe per la posa di serramenti, maniglie per finestre, ancoraggi girevoli e zanche a percussione (versione corta, tipo 3)
Linee guida per la progettazione e l'esecuzione della posa di finestre e porte esterne, edizione 2020
Art. n. 5995000000:
L'elemento da fissare deve trasferire in modo sicuro tutte le forze standard che sollecitano la finestra a livello della struttura. Pertanto devono essere calcolati tutti i carichi totali a partire per esempio dal carico della finestra, dal carico del vento e dal carico utile (vedere DIN 1055). Le norme vigenti in materia di costruzione prevedono che gli edifici e i relativi componenti debbano essere progettati in modo tale da non mettere in pericolo la salute e la vita delle persone o non rappresentare un rischio per la pubblica sicurezza. Anche il montaggio delle finestre deve rispettare tale criterio.
Per il fissaggio di pareti vetrate conformi al precedente standard DIN 18056 o elementi con superficie superiore a 9 m² e vetri anticaduta, come specificato nelle normative tecniche tedesche relative ai vetri di sicurezza (TRAV) oppure DIN 18008-4, attenersi a quanto segue.
Lo standard DIN 18056 si applica alle pareti vetrate con una superficie minima di 9 m² e una lunghezza laterale minima di 2 m sul lato più corto. Per questa applicazione devono essere impiegati tasselli e ancoranti con omologazione del prodotto per l'edilizia, Certificato ETA o con omologazione specifica. Similmente, per il fissaggio di vetri anticaduta devono essere utilizzati solo tasselli e ancoranti con omologazione prodotto per l'edilizia, Certificato ETA o con omologazione specifica come specificato nelle normative tecniche tedesche relative ai vetri di sicurezza (TRAV) o nello standard DIN 18008-4.
Dati sulle prestazioni | |||||
Modello | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | ||
Classe di resistenza al fuoco Resistenza alla compressione del calcestruzzo minimo C20/25 e massimo C50/60 | Carico massimo di trazione | F30 [kN] | 0,80 | - | 0,80 |
F60 [kN] | 0,55 | - | 0,55 | ||
F90 [kN] | 0,45 | - | 0,45 | ||
F120 [kN] | 0,40 | - | 0,40 | ||
Carico massimo di trazione trasversale o diagonale fino a 30° | F30 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
F60 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
F90 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
F120 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||