Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato
Tassello prolungato in nylon SHARK UR acciaio zinc
KIT-300PZ-TASSELLO-SHARK-UR-8-TPS-8X100
Prezzo per unità di imballaggio selezionata



Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Parte della famiglia di prodotti SHARK® UR, testata in relazione a oltre 100 prodotti per l'edilizia in quanto parte di ETA-08/0190!
- I tasselli per serramenti SHARK® UR 8 e 10 sono testati e approvati per un totale di 105 diversi materiali di supporto. Oltre al calcestruzzo e al calcestruzzo cellulare, numerosi mattoni sono inclusi nella valutazione ETA più completa attualmente disponibile, inclusi mattoni pieni e forati, blocchi cavi e pieni in arenaria calcarea, mattoni pieni e forati di calcestruzzo e blocchi cavi di calcestruzzo leggero
- Grazie all'esclusiva geometria del tassello, i "denti" si espandono in quattro direzioni e si agganciano al materiale di supporto
- Meccanismo di ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello in plastica e il materiale di supporto
- Corpo del tassello in poliammide di alta qualità
- Carichi immediatamente applicabili: nessun tempo d'attesa
- Con meccanismo antirotazione extra robusto
- Elevata resistenza grazie all'espansione nelle quattro direzioni
- Trasferimento ottimale del carico grazie a una distribuzione uniforme e continua sull'intera area d'espansione
- Il blocco antiespansione previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione
- Corpo del tassello e vite speciale preassemblati: risparmio di tempo ed energia
- Migliore trasferimento del carico in materiali per cantieri pieni e forati
- SHARK-UR (acciaio zincato, acciaio inox): Certificato ETA-08/0190
- Perizia sulla classificazione della resistenza al fuoco in caso di esposizione










- SHARK-UR (acciaio zincato, acciaio inox): Certificato ETA-08/0190
- Perizia sulla classificazione della resistenza al fuoco in caso di esposizione
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- Il tassello può essere utilizzato con certificato ETA per il fissaggio multiplo di sistemi non portanti (es. facciate, controsoffitti, ecc.)
- I tasselli SHARK UR, SHARK UR F possono essere ancorati nei seguenti materiali di supporto: cemento standard, pareti in muratura (mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, blocchi cavi in cemento leggero, mattoni pieni e blocchi in cemento leggero, mattoni in cemento) e calcestruzzo cellulare
- Due profondità di posa in svariati materiali da costruzione
- Temperature di installazione: Temperatura del materiale di supporto: ≥ -20 °C
- Temperatura del corpo del tassello: ≥ 0 °C
- La vite zincata può essere impiegata in ambienti esterni o locali umidi (se montata con attenzione), a condizione che la zona intorno alla testa della vite sia protetta dall'umidità o dalla pioggia battente in modo che l'umidità non possa penetrare all'interno del gambo del tassello. Sigillante permanentemente elastico come art. n. 0892075350 antigraffio e protettivo sottoscocca da 500 ml
- Per il fissaggio di sottostrutture per facciate, soffitti e tetti (in legno o acciaio), travi in legno, listelli in legno, staffe metalliche, profili metallici, controsoffitti, canaline portacavi, angolari di giunzione, profili, pensili, scaffali, ecc.
- Elementi da fissare per i quali è richiesta la prova della resistenza in caso di esposizione al fuoco
- I mattoni cavi o forati in calcestruzzo sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione)
- I residui di foratura devono essere rimossi dal foro, ad esempio con la pompa di soffiaggio art. n. 0903990001
- La foratura del calcestruzzo con una punta con aspirazione elimina la necessità di pulire il foro
Calcestruzzo: ETA-08/0190, fissaggio multiplo di sistemi non portanti | ||||
Diametro tassello [mm] | SHARK® UR 8 | |||
Carico di trazione centrale1) per tasselli singoli o gruppi di tasselli | Nperm = C12/15 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 1,6 | |
50 °C2)/80 °C3) | 1,4 | |||
Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 2,4 (2,1) | ||
50 °C2)/80 °C3) | 2,0 | |||
Carico di taglio1) per tasselli singoli o gruppi di tasselli | Vperm ≥ C12/15 [kN] | 3,37 | 3,16 | |
Acciaio zincato | ||||
Acciaio inossidabile A4 | ||||
1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze regolate nell'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Per la combinazione di carichi a trazione e trasversali, fare riferimento a ETAG 020 Appendice C 2) Temperatura massima a lungo termine 3) Temperatura massima a breve termine |
Condizioni di posa per calcestruzzo e muratura per SHARK® UR 8 | ||
Diametro tassello [mm] | SHARK® UR 8 | |
Diametro nominale∅ | d0 [mm] | 8 |
∅ punta | dcut ≤ [mm] | 8,45 |
Profondità del foro | h1 ≥ [mm] | 80 |
Profondità di posa del corpo del tassello | hnom [mm] | 70 |
Diametro del foro nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 8,5 |
Muratura4): ETA-08/0190, fissaggio multiplo di sistemi non portanti (intervalli di temperatura 50 °C2)/80 °C3). Per altri tipi di mattone, valori di densità, resistenza alla compressione minima o intervalli di temperatura, fare riferimento al certificato ETA-08/0190 | ||||
Materiale di supporto | Formato mattone [mm] | Classe di densità [kg/dm3] | Resistenza minima alla compressione [N/mm2] | Fperm [kN]5) (per tasselli singoli o gruppi di tasselli) SHARK® UR 8 |
Mattoni in argilla Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
36 | 1,14 | |||
Mattone pieno in arenaria calcarea KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
20 | 0,71 | |||
28 | 1,0 | |||
Mattone pieno in calcestruzzo peso normale Vbn, EN771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
20 | 0,71 | |||
28 | 1,00 | |||
Mattone forato in verticale HLz6), EN 771-1, DIN 105-1 ad esempio Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,2 | 8 | 0,21 |
12 | 0,26 | |||
20 | 0,43 | |||
Mattone forato in verticale POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 300 x 249 | ≥ 0,6 | 6 | 0,26 |
Mattone forato in verticale POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 356 x 249 | ≥ 0,9 | 6 | 0,57 |
Mattone cavo in arenaria calcarea KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 ad esempio Xella | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,6 | 10 | 0,57 |
12 | 0,71 | |||
16 | 0,71 | |||
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 10 | 0,26 | |
12 | 0,34 | |||
16 | 0,43 | |||
Blocco cavo in cemento leggero 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) ad esempio Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | 0,10 |
4 | 0,26 | |||
6 | 0,34 | |||
Blocco cavo in cemento leggero Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) | ≥ 0,8 | 2 | 0,17 |
4 | 0,34 | |||
Calcestruzzo cellulare AAC | 2 | 0,14 | ||
7 | 0,85 | |||
2) Temperatura massima a lungo termine 3) Temperatura massima a breve termine 4) Per altri tipi di mattone, densità non elaborate, resistenze alla compressione minime o intervalli di temperatura, fare riferimento all'omologazione ETA-12/0042 5) La geometria del mattone deve essere confrontata con l'omologazione ETA-08/0190 6) Se il foro viene praticato a rotopercussione, il carico massimo ammissibile deve essere determinato mediante prove in situ |
Condizioni di posa per calcestruzzo e muratura per SHARK® UR 10 | ||
Diametro tassello [mm] | SHARK® UR 10 | |
∅ foro nom. | d0 [mm] | 10 |
∅ punta | dcut ≤ [mm] | 10,45 |
Profondità del foro | h1 ≥ [mm] | 80 |
Profondità di posa | hnom [mm] | 70 |
Foro passante nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 10,5 |
Muratura4): ETA-08/0190, fissaggio multiplo di sistemi non portanti (intervalli di temperatura 50 °C2)/80 °C3). Per altri tipi di pietra, valori di densità, resistenza alla pressione minima o intervalli di temperatura, fare riferimento al certificato ETA-08/0190 | ||||
Materiale di supporto | Formato mattone [mm] | Classe di densità [kg/dm3] | Resistenza minima alla compressione [N/mm2] | Fperm [kN]5) (per tasselli singoli o gruppi di tasselli) SHARK® UR 10 |
Mattone Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
36 | 1,14 | |||
Mattone pieno in arenaria calcarea KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
20 | 0,71 | |||
28 | 1,0 | |||
Mattone pieno in calcestruzzo semplice Vbn, EN771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,57 |
20 | 0,86 | |||
28 | 1,29 | |||
Mattone forato in verticale HLz6), EN 771-1, DIN 105-1 ad esempio Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,2 | 8 | 0,21 |
12 | 0,34 | |||
20 | 0,57 | |||
Mattone forato in verticale POROTON T8-306), EN 771-1, Z-17.1-982 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 300 x 249 | ≥ 0,6 | 6 | 0,26 |
Mattone forato in verticale POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 356 x 249 | ≥ 0,9 | 6 | 0,43 |
Mattone cavo in arenaria calcarea KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 ad esempio Xella | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,6 | 10 | 0,43 |
12 | 0,57 | |||
16 | 0,71 | |||
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 10 | 0,34 | |
12 | 0,43 | |||
16 | 0,57 | |||
Blocco cavo in cemento leggero 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) ad esempio Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | 0,09 |
4 | 0,17 | |||
6 | 0,26 | |||
Blocco cavo in cemento leggero Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) | ≥ 0,8 | 2 | 0,17 |
4 | 0,34 | |||
Calcestruzzo cellulare AAC | 2 | 0,21 | ||
7 | 0,88 | |||
2) Temperatura massima a lungo termine 3) Temperatura massima a breve termine 4) Per altri tipi di mattone, densità non elaborate, resistenze alla compressione minime o intervalli di temperatura, fare riferimento all'omologazione ETA-12/0042 5) La geometria del mattone deve essere confrontata con l'omologazione ETA-08/0190 6) Se il foro viene praticato a rotopercussione, il carico massimo ammissibile deve essere determinato mediante prove in situ |
Calcestruzzo: ETA-08/0190, fissaggio multiplo di sistemi non portanti | ||||
Diametro tassello [mm] | SHARK® UR 10 | |||
Carico di trazione centrale1) per tasselli singoli o gruppi di tasselli | Nperm = C12/15 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 1,0 | |
50°C2)/80°C3) | 1,0 | |||
Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 1,6 | ||
50°C2)/80°C3) | 1,4 | |||
Carico a taglio1) per tasselli singoli o gruppi di tasselli | Vperm ≥ C12/15 [kN] | 5,37 | 4,99 | |
Acciaio zincato | ||||
Acciaio inox A4 | ||||
1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze regolate nell'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Per la combinazione di carichi a trazione e trasversali, fare riferimento a ETAG 020 Appendice C 2) Temperatura massima a lungo termine 3) Temperatura massima a breve termine |
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (0)