Tassello universale multiuso 2C SHARK® TWIST Un unico tassello. Nodo a otto punte.
Tassello multiuso in plastica 2C Shark TWIST
KIT-1200PZ-TASSELLO-SHARK-TWIST-6X46
Prezzo per unità di imballaggio selezionata




Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Installazione rapida e versatile
- Facile: può essere inserito a muro con un solo dito senza bisogno di un martello.
- Rapido: inserimento della vite molto facile
- Universale: per filettature legno e filettature metriche
- Versatile: ogni misura del tassello può essere combinata con diversi diametri di vite.
Alto grado di sicurezza
- Innovativo: nodo a 8 punte con superficie di contatto estremamente ampia
- Testato: testato e con valori di tenuta elevati
- Ottimizzato: bassa coppia di serraggio ed elevata sovracoppia
- Nessuna rotazione del tassello nel foro
- Certificato: valutazione ETA per fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo e muratura in combinazione con la vite per tassello ASSY®-D.
Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
- Resistente ai raggi UV < 6 settimane
- Privo di alogeni e silicone
EXTRA: la speciale composizione in materiale plastico di SHARK® TWIST consente di avvitare anche viti e bulloni con filettature metriche senza problemi, ad esempio barre filettate o aste per elementi sospesi in installazioni idrauliche o viti metriche.
ETA-22/0877

Calcestruzzo cellulare

Mattoni forati con camere
strette

Mattoni forati con camere
lunghe















ETA-22/0877
- Tassello multiuso in plastica bicomponente
- Utilizzabile in calcestruzzo, mattone pieno, mattone pieno in arenaria calcarea, mattone forato in verticale, mattone cavo in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, cartongesso, pannelli in fibrogesso
- Adatto per il fissaggio di carichi da leggeri a medi, come guide per tende, mensole, pensili leggeri, cornici, specchi, lampade, canaline elettriche, collarini per cavi, interruttori elettrici, lavabi, portasciugamani, cartelli segnaletici e rilevatori di movimento
- Per il fissaggio di elementi in abbinamento a viti per legno o truciolare
- In ambienti umidi o all'esterno utilizzare in combinazione con una vite in acciaio inossidabile
Tipo di mattone | Spessore in corrispondenza della cavità dU [mm] | Resistenza minima alla compressione [N/mm2] | Fadm [kN] 1)5) (per ancoranti singoli o gruppo di ancoranti) | ||||
SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |||
Profondità di ancoraggio | hnom [mm] | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
Calcestruzzo precompresso alveolare EN 206:2013+A1:2016 | ≥25 | ≥ C30/37 | 0,30 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
≥40 | ≥ C30/37 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze secondo l'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di F = 1,4. Per la combinazione di carichi di trazione e di taglio, fare riferimento a EAD 330284-00- 0604. 2) Temperatura massima a lungo termine 3) Temperatura massima a breve termine 4) Per altri tipi di mattone, densità, resistenze alla compressione minime o intervalli di temperatura, fare riferimento alla valutazione ETA-22/0877. 5) La geometria del mattone deve essere confrontata con la valutazione ETA-22/0877. |
Carichi ammissibili di SHARK TWIST | |||||
Misura tassello | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Materiale di base | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] |
Calcestruzzo ≥ C20/25 | 0,9 | 1,2 | 2 | 3 | 3,2 |
Mattone pieno ≥ MZ12 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2 | 2,2 |
Mattone pieno in arenaria calcarea ≥ KSV12 | 0,7 | 1,4 | 2,3 | 3 | 3,2 |
Mattone forato in verticale ≥ Hlz12 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
Mattone cavo in arenaria calcarea ≥ KSL12 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,4 | 1,6 |
Calcestruzzo cellulare PB2; PP2 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,5 |
Pannelli per edilizia in gesso ρ ≥ 0,85 kg/dm³ | 0,22 | 0,35 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
Cartongesso diam. = 12,5 mm | 0,1 | 0,2 | 0,2 | - | - |
Cartongesso diam. = 25 mm | 0,2 | 0,25 | 0,35 | - | - |
Pannello in fibrogesso diam. = 10 mm | 0,3 | 0,35 | 0,45 | - | - |
Compatibilità delle misure di viti in base alla dimensione del tassello | |||||
Diam. tassello 6 | Diam. tassello 8 | Diam. tassello 10 | Diam. tassello 12 | Diam. tassello 14 | |
Diametro delle viti compatibili (filettatura per legno) | 4-5 mm | 5-6 mm | 6-8 mm | 8-10 mm | 10-12 mm |
Diametri delle viti compatibili (metriche) - materiale di base pieno e forato | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
Diametri delle viti compatibili (metriche) - materiale di base di tipo pannello | M3 | M4 | M5 | - | - |
Parametri di installazione: Calcestruzzo + muratura | ||||||
Diametro ancorante [mm] | SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |
Diametro del foro | d0 [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Diametro della punta | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 14,5 |
Profondità del foro | h1 ≥ [mm] | ls + 5 mm - tfix | ||||
Profondità di posa del corpo del tassello | hnom [mm] | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
Diametro del foro nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 5,5 | 6,5 | 8,5 | 10,5 | 12,5 |
Dati sulle prestazioni: Muratura4), (intervallo di temperatura 30 °C2)/50 °C3)) | ||||||
Per altri tipi di mattone, densità, resistenza alla compressione minima, distanze dal bordo, interassi critici o intervalli di temperatura, fare riferimento al certificato ETA-22/0877. | ||||||
Tipo di mattone | Formato mattone [mm] | Classe di densità grezza [kg/dm3] | Resistenza minima alla compressione [N/mm2] | Fadm [kN] 1)5) (per ancoranti singoli o gruppo di ancoranti) | ||
SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | ||||
Profondità di ancoraggio | hnom [mm] | 55 | 65 | 75 | ||
Mattone in muratura Mz, EN 771-1:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥ 1,8 | 10 | 0,34 | 0,42 | 0,42 |
12,5 | 0,42 | 0,57 | 0,57 | |||
15 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
20 | 0,71 | 1,00 | 1,00 | |||
25 | 0,85 | 1,28 | 1,28 | |||
35 | 1,28 | 1,57 | 1,57 | |||
45 | 1,71 | 1,85 | 2,00 | |||
54,8 | 1,85 | 2,00 | 2,14 | |||
Mattone forato in verticale HLz, EN 771-1:2011+A1:2015 | ≥2DF (≥240x115x113) | ≥1,2 | 10 | 0,21 | 0,42 | 0,57 |
12,5 | 0,25 | 0,57 | 0,71 | |||
15 | 0,34 | 0,57 | 0,71 | |||
20 | 0,42 | 0,71 | 0,71 | |||
24,1 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
Mattone pieno in arenaria calcarea KS, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥ 1,8 | 10 | 0,34 | 0,42 | 0,42 |
12,5 | 0,42 | 0,57 | 0,57 | |||
15 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
20 | 0,71 | 1,00 | 0,85 | |||
25 | 1,00 | 1,28 | 1,14 | |||
35 | 1,42 | 1,57 | 1,57 | |||
45 | 1,71 | 1,85 | 2,00 | |||
49,4 | 1,71 | 1,85 | 2,00 | |||
Mattone pieno in arenaria calcarea KS, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥4DF (≥248x175x248) | ≥ 1,8 | 10 | 0,85 | 1,00 | 1,00 |
12,5 | 1,00 | 1,14 | 1,14 | |||
15 | 1,14 | 1,14 | 1,28 | |||
20 | 1,28 | 1,42 | 1,42 | |||
23,4 | 1,28 | 1,42 | 1,42 | |||
Mattone cavo in arenaria calcarea KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥2DF (≥240x115x113) | ≥ 1,8 | 10 | 0,42 | 0,71 | 0,71 |
12,5 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
15 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
18,8 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | |||
Mattone cavo in arenaria calcarea KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥8DF (≥248x240x238) | ≥ 1,8 | 7,5 | - | 0,57 | 0,71 |
10 | - | 0,71 | 0,71 | |||
Mattoni pieni in cemento leggero V e Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥1,2 | 2,5 | 0,21 | 0,34 | 0,42 |
5 | 0,42 | 0,57 | 0,57 | |||
7,3 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
Mattoni pieni in cemento leggero V e Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥2,0 | 12,5 | 0,85 | 1,14 | - |
15 | 1,00 | 1,42 | - | |||
20 | 1,28 | 1,85 | - | |||
25 | 1,71 | 2,00 | - | |||
29 | 1,85 | 2,00 | - | |||
1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze secondo l'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di F = 1,4. Per la combinazione di carichi di trazione e di taglio, fare riferimento a EAD 330284-00- 0604. 2) Temperatura massima a lungo termine 3) Temperatura massima a breve termine 4) Per altri tipi di pietra, densità non elaborate, resistenze alla compressione minime o intervalli di temperatura, fare riferimento >>alla valutazione ETA-12/0042. 5) La geometria della pietra deve essere confrontata con la valutazione ETA-22/0877. |
Dati sulle prestazioni: Calcestruzzo Fissaggio multiplo di sistemi non portanti | |||||||
Diametro dell'ancorante | [mm] | SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |
Profondità di posa del corpo del tassello | hnom [mm] | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
Carico di trazione1) per ancoranti singoli o gruppo di ancoranti | Calcestruzzo = C12/15 Nadm [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 0,48 | 0,8 | 1,6 | 2,2 | 2,4 |
Calcestruzzo ≥ C16/20 Nadm [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 0,6 | 1,2 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | |
Carico di taglio1) per ancoranti singoli o gruppo di ancoranti | Vadm | [kN] | 1,62 | 2,59 | 4,67 | 6,79 | 8,55 |
Spessore minimo del supporto | hmin | [mm] | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
Distanza dal bordo caratteristica | ccr [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
≥ C16/20 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
Interasse critico | scr [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 130 | 140 | 155 |
≥ C16/20 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | ||
Distanza dal bordo minima4) | cmin [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
≥ C16/20 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
Interasse minimo4) | smin [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
≥ C16/20 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze secondo l'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di F = 1,4. Per la combinazione di carichi di trazione e di taglio, fare riferimento a EAD 330284-00- 0604. 2) Temperatura massima a lungo termine 3) Temperatura massima a breve termine 4) Il carico ammissibile deve essere ridotto. |
Caratteristiche tecniche(X)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.