Menbrana traspirante ROOF TRASP SL 150
Membrana traspirante ROOF TRASP SL 150
KIT-525MQ-ROOF-TRASP-SL-150
Prezzo per unità di imballaggio selezionata


Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Membrana impermeabile aperta alla diffusione del vapore per la protezione del pacchetto isolante dall’acqua e dal vento
- Composizione a tre strati basata su un tessuto non tessuto di polipropilene
- Disponibile anche nella versione 2SK, con doppio nastro adesivo integrato nella zona di sormonto per una perfetta tenuta ermetica
- Si raccomanda di sigillare accuratamente tutti i sormonti e le connessioni della membrana traspirante al fine di garantire una perfetta tenuta ermetica sull’intera superficie
- Il telo non può essere utilizzato come supporto per il fissaggio diretto di tegole o lastre di ardesia tramite schiuma poliuretanica
- Non svolge la funzione di copertura finale del tetto
- I teli da sottotetto ROOF TRASP SL-150 possono essere posati direttamente sull’isolante termico o sul tavolato in legno di coperture inclinate ventilate
- Iniziare la posa partendo dal basso e, tenendo il telo in leggera tensione, procedere parallelamente alla linea di gronda
- Fissare il telo sui travetti (in caso di supporti discontinui) o sul tavolato (in caso di supporto continuo) con aggraffatura eseguita nella zona di sormonto (delimitata da una linea di demarcazione) a 5 cm dal bordo
- Il telo successivo deve essere posato sormontando il precedente di almeno 10 cm (vedi marcatura sul bordo). Se il tetto è poco pendente i teli devono essere sovrapposti di almeno 20 cm. Il sormonto deve essere sempre incollato e sigillato con i nastri adesivi della linea Eurasol®: Eurasol® Art. 0992700050 Eurasol® Max Art. 0992710160, Euradop® Art. 0992700050 o con adesivo Wütop WRD (Art. 0893700155116)
- Fissare i teli con i controlistelli montati parallelamente alle travi (dalla linea di colmo alla grondaia). Si raccomanda di applicare sotto ogni controlistello il nastro guarnizione punto chiodo Eurasol® Art.0875851145 / 160 per evitare il rischio d’infiltrazioni d’acqua Il fissaggio tramite graffatura svolge esclusivamente la funzione di supporto alla posa. Il fissaggio definitivo deve essere sempre eseguito con i controlistelli
- Il montaggio dei teli senza controlistelli è a proprio rischio!
- Sovrapposizioni in senso verticale devono essere effettuate sopra un travetto o un supporto solido e devono essere incollate e sigillate con i nastri della linea Eurasol® (vedi sopra) o con COLLA DI GIUNZIONE ALL-IN-ONE Art. 0893700111
- In corrispondenza di aperture o interruzioni presenti sul tetto (camini, lucernari, ecc.), il telo deve essere tagliato e posizionato in modo da impedire l’infiltrazione dell’acqua. Circondare l’elemento con il telo ed innalzarlo sui lati, incollare e sigillare i raccordi con i nastri adesivi della linea Eurasol® (vedi sopra)
- Danni come tagli o lesioni devono essere riparati utilizzando pezzi dello stesso telo incollati e sigillati con nastro adesivo Eurasol® Max Art. 0992710160 I danni più piccoli possono essere riparati direttamente con lo stesso nastro adesivo
- Al momento della posa verificare attentamente che il telo sia in perfette condizioni e che non siano presenti danni di nessun tipo (tagli, abrasioni, ecc.)
- La copertura finale del tetto (posa delle tegole) deve essere effettuata al massimo entro 3 mesi dalla posa del telo, per evitare che lo stesso subisca danni causati dai raggi UV
- Nei tetti ventilati la posa deve essere sempre effettuata in modo tale da garantire il corretto flusso dell’aria tra la gronda ed il colmo
Catalogo Würth (3)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/
Documenti