Nastro adesivo rinforzato in alluminio Wütop®
Nastro adesivo rinforzato in alluminio WÜTOP
NASTRO ADESIVO RINFOR. ALU 100MMx50M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Colore | Color alluminio |
Larghezza | 100 mm |
Lunghezza | 50 m |
Temperatura di lavorazione min/max | -20 al 40 °C |
Resistenza temperatura min/max | -40 al 110 °C |