Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Falt masker in HDPE

Pell. per masch., Falt masker con striscia ades.
PELL. P.MASCH. FALT-MASKER 266CMX20M

Cod. art. 0992405266
EAN 4045989597680

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pellicola per mascheratura elettrostatica pretagliata con nastro per mascheratura crespato per la protezione temporanea di porte, finestre, davanzali, radiatori e mobili durante la tinteggiatura e l'intonacatura.

Pellicola in HDPE con bordo adesivo


  • Prodotto pre-piegato

  • Leggermente in rilievo

  • Elettrostatico


La fuoriuscita della vernice viene impedita dalla goffratura della pellicola.



A causa della carica elettrostatica, la pellicola si aggrappa al substrato.

Indicazione

Per la rimozione senza residui, il nastro deve essere rimosso immediatamente dopo l'essiccazione della vernice. Il nastro adesivo non è resistente ai raggi UV, quindi non è adatto per le applicazioni all’esterno.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Il sistema di mascheratura 2 in 1 compatto e rapido può essere utilizzato per la protezione temporanea di porte, finestre, gruppi di finestre, radiatori e mobili durante la verniciatura e l'intonacatura.

Istruzioni

Srotolare, applicare il nastro adesivo, tagliare, aprire la pellicola

Esecuzione

Con nastro adesivo crespato piatto

Materiale di supporto nastro adesivo

Carta impregnata

Materiale pellicola protettiva

Polietilene

Base adesiva

Gomma naturale

Colore

Trasparente (pellicola), Camoscio (materiale base)

Larghezza (aperto)

266 cm

Larghezza (ripiegata)

20 cm

Lunghezza rotolo

20 m

Spessore nastro adesivo

0.14 mm

Spessore pellicola

0.01 mm

Forza adesiva su acciaio (per unità di lunghezza)

2.2 N/cm

Allungamento a rottura

9 %

Temperatura di lavorazione min

10 °C

Temperatura di lavorazione max

40 °C

Temperatura di lavorazione min/max

10 a 40 °C

Resistenza temperatura min

0 °C

Umidorepellente

Resistenza temperatura max

50 °C

Resistenza ai raggi UV

No

Tempo d'utilizzo max

2 d

Tempo di stoccaggio da produzione

12 Mese

Condizioni stoccaggio dalla produzione

a 20°C e 50% di umidità