Nastro sigillante adesivo EURASOL®
Nastro sigillante adesivo EURASOL
EURASOL NASTRO ADESIVO 60MM 25M
EURASOL
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Resistenza all'invecchiamento testata
- Massima sicurezza nei test di tenuta ermetica degli edifici (blower door test)
- Protezione contro la formazione di umidità e muffa nell'isolamento
- Eccellente aderenza iniziale e permanente
- Applicazione rapida, facile e sicura
- Il materiale di supporto flessibile si adatta perfettamente agli elementi passanti.
- Privo di solventi
I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.
Il supporto deve essere asciutto e privo di grasso, trucioli e polvere. Assicurarsi che non si verifichi la formazione di acqua stagnante nelle aree incollate.
- Stabilità e resistenza all’invecchiamento ed all’umidità certificate dall’Università di Kassel – Germania
- Prova di tenuta dell’Istituto di Fisica Edile Fraunhofer di Stoccarda in conformità delle norme DIN 18055/DIN EN 42 e DIN V 4108-7/prEN 12114
- GEG
EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto per uso in ambienti interni ed esterni (resistenza ai raggi UV: 3 mesi)
- Fissaggio permanente di teli da sottotetto, freni e barriere al vapore
- Incollaggio dei sormonti dei teli da sottotetto, delle interruzioni e delle aperture presenti sul tetto, ad es. su legno (contenuto di umidità del legno ≤ 20%), metallo e materiali plastici duri
- Incollaggio a tenuta ermetica di giunzioni di pannelli OSB
EURASOL è ideale per incollare freni al vapore Wütop in PP, barriere al vapore Wütop e teli da sottotetto Wütop ed è stato testato su questi materiali. Per questo motivo, per ottenere risultati ottimali con il sistema di sigillatura Würth, si consiglia di utilizzare i teli Wütop.
Applicare EURASOL sulla linea di sormonto rimuovendo solo pochi centimetri di pellicola protettiva. Asportare progressivamente la pellicola protettiva, far aderire il nastro adesivo sull'intera lunghezza del giunto premendolo bene. Applicare una pressione adeguata. Dopo aver fatto aderire il nastro adesivo, tagliarlo con un coltello. Non sottoporre il nastro adesivo a una tensione permanente.
Materiale di supporto | Pellicola di PE con retina |
Base adesiva | Dispersione di acrilato |
Colore | Bianco (materiale base) |
Larghezza | 60 mm |
Lunghezza | 25 m |
Temperatura di lavorazione min/max | 0 al 50 °C |
Resistenza temperatura min/max | -40 al 100 °C |
Resistenza ai raggi UV | 3 mesi |
Senza solventi | Sì |
Numero rotoli per pallet con pacchi da 6 | 306 PZ |
Numero rotoli per pallet con pacchi da 22 | 440 PZ |
Sostenibilità | Basso inquinamento |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.