Nastro sigillante adesivo EURASOL® Thermo HT
Nastro sigillante adesivo EURASOL Thermo HT
EURASOL-THERMO-HT-NASTRO-ADES-60MM-25M
EURASOL
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adesivo con formulazione speciale, pellicola adesiva resistente
- Resistenza iniziale e permanente dell'incollaggio estremamente elevata su numerosi materiali di supporto, in particolare membrane termiche Wütop
- Incollaggio sicuro a basse temperature fino a -10 °C
- Privo di solventi
Pellicola speciale di alta qualità
- Eccellente resistenza alle temperature fino a +120 °C
- Eccellenti proprietà di adesione, con una forza adesiva ancora maggiore
- Si adatta perfettamente agli elementi passanti.
- Il tessuto della trama di rinforzo protegge da stiramento eccessivo
I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.
Eurasol Thermo HT è ideale per incollare teli da sottotetto WÜTOP, barriere al vapore WÜTOP e freni al vapore WÜTOP ed è stato testato su questi materiali. Si consiglia pertanto di utilizzare le pellicole WÜTOP per ottenere un risultato ottimale. Il materiale di base deve essere asciutto e privo di grasso, trucioli e polvere. Assicurarsi che l'acqua stagnante non possa raccogliersi all'interno dell'area incollata. Non posizionare la membrana aderente sotto tensione permanente.
EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Impiego su teli da sottotetto:
Incollaggio permanente di teli da sottotetto, in particolare teli da sottotetto Wütop Thermo. Anche per barriere e freni al vapore e membrane per facciate. Incollaggio dei sormonti dei teli da sottotetto, delle interruzioni e delle aperture presenti sul tetto. Riparazione dei danni ai teli da sottotetto.
Impiego sui pannelli:
In abbinamento con Eurasol AdhesionPlus o primer spray per l’incollaggio delle giunzioni di pannelli in truciolare. Incollaggio a tenuta ermetica di giunzioni di pannelli OSB.
Applicare Eurasol Thermo HT sulla cucitura di sormonto rimuovendo solo pochi centimetri di pellicola protettiva. Asportare progressivamente la di pellicola protettiva premendo, contemporaneamente, per fare aderire il nastro adesivo sull’intera lunghezza del giunto. Applicare una pressione adeguata. Dopo aver fatto aderire il nastro adesivo, tagliarlo con un coltello.
Materiale di supporto | Pellicola speciale |
Base adesiva | Poliacrilato |
Colore | Bianco |
Larghezza | 60 mm |
Lunghezza | 25 m |
Temperatura di lavorazione min/max | -10 a 40 °C |
Resistenza temperatura min/max | -30 a 120 °C |
Resistenza ai raggi UV | 12 mesi, radiazione solare, Europa centrale |
Senza solventi | Sì |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | Illimitato / in confezione sigillata, a temperatura ambiente |
Sostenibilità | Basse emissioni/basso inquinamento |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/
Documenti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.