Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Nastro sigillante adesivo EURASOL® Thermo HT

Nastro sigillante adesivo EURASOL Thermo HT
EURASOL-THERMO-HT-NASTRO-ADES-100MM-25M

Cod. art. 0992720100

EAN 4053479866857

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Nastro sigillante adesivo EURASOL® Thermo HT

Cod. art. 0992720100

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 6 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Nastro adesivo sigillante con altissima forza adesiva per incollaggi impegnativi a tenuta di aria e di vento sia in interni che in esterni

Adesivo con formulazione speciale, pellicola adesiva resistente


  • La forte pellicola adesiva aderisce in modo permanente, con un'adesività iniziale e permanente estremamente elevata, su un'ampia gamma di superfici, in particolare sulle membrane Wütop Thermo

  • Incollaggio sicuro a basse temperature fino a -10 °C

  • Privo di solventi


Pellicola speciale di alta qualità


  • Eccellente resistenza alle temperature fino a +120 °C

  • Eccellenti proprietà di adesione, con una forza adesiva ancora maggiore

  • Si adatta perfettamente agli elementi passanti

  • Il tessuto della trama di rinforzo protegge dallo stiramento eccessivo


I nostri prodotti recanti etichetta EMICODE sono a basse emissioni/basso contenuto di sostanze nocive. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.

Prova di prestazioni

EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.

Indicazione

Eurasol Thermo HT è ideale per incollare teli da sottotetto WÜTOP, barriere al vapore WÜTOP e freni al vapore WÜTOP ed è stato testato su questi materiali. Si consiglia pertanto di utilizzare le pellicole WÜTOP per ottenere un risultato ottimale. Il materiale di base deve essere asciutto e privo di grasso, trucioli e polvere. Assicurarsi che l'acqua stagnante non possa raccogliersi all'interno dell'area incollata. Non posizionare la membrana aderente sotto tensione permanente.

Area di applicazione

EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.

Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Impiego su teli da sottotetto:


Incollaggio permanente sui teli da sottotetto, in particolare teli da sottotetto Wütop Thermo. Anche per barriere e freni al vapore e membrane per facciate. Incollaggio dei sormonti dei teli da sottotetto, delle interruzioni e delle aperture presenti sul tetto. Riparazione dei danni ai teli da sottotetto.



Superfici dei pannelli:


In combinazione con Eurasol HaftPlus o primer spray (assicurarsi che il primer sia ben asciutto) per l'incollaggio di giunti e raccordi di pannelli in fibra morbida e per l'incollaggio di raccordi di zoccolature. Incollaggio a tenuta ermetica dei pannelli OSB.

Istruzioni

Applicare Eurasol Thermo HT sulla cucitura di sormonto rimuovendo solo pochi centimetri di pellicola protettiva. Asportare progressivamente la di pellicola protettiva premendo, contemporaneamente, per fare aderire il nastro adesivo sull’intera lunghezza del giunto. Applicare una pressione adeguata. Dopo aver fatto aderire il nastro adesivo, tagliarlo con un coltello.

Materiale di supporto

Pellicola speciale

Base adesiva

Poliacrilato

Colore

Bianco

Larghezza

100 mm

Intaglio

50/50 mm

Lunghezza

25 m

Temperatura di lavorazione min/max

-10 a 40 °C

Resistenza temperatura min/max

-30 a 120 °C

Resistenza ai raggi UV

12 mesi, radiazione solare, Europa centrale

Senza solventi

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

Illimitato / in confezione originale chiusa a una temperatura compresa tra + 5 °C e + 23 °C e tra il 50% e il 60% di umidità

Sostenibilità

Inquinanti/emissioni

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Adesivo per teli WÜTOP® a norma DIN 4108-7/SIA 180

WÜTOP ADESIVO PER TELI 310ML

Sistema adesivo testato per la tenuta permanente di freni al vapore/barriere in ambienti chiusi senza listello di fissaggio
Colla di giunzione ALL-IN-ONE

ADESIVO-(ALL-IN-ONE)-310ML

Per la sigillatura permanente di tutti i giunti di connessione in ambito di tenuta all'aria e al vento e per il montaggio dei serramenti in ambiente interno ed esterno.
Freno al vapore a diffusione variabile WÜTOP® Thermo Vario SD

FRENO-VAPORE-WUTOP-THERMO-VARIO-SD

Freno al vapore a diffusione variabile che sfrutta i vantaggi della tecnologia poliestere
x 75 m2
Teli da sottotetto WÜTOP® Thermo ND Plus

MEMBRANA-TRASP-WUTOP-THERMO-ND-PLUS-2SK

Telo da sottotetto in poliestere a prova di perforazione
x 75 m2