Nastro sigillante adesivo EURASOL® P
Nastro sigillante adesivo EURASOL P
EURASOL P NASTRO ADESIVO CARTA 80MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Resistenza all'invecchiamento testata
- Garantisce un fissaggio ermetico permanente
- Massima sicurezza nei test di tenuta ermetica degli edifici (blower door test)
- Protezione contro la formazione di umidità e muffa nell'isolamento
Materiale di supporto realizzato in carta speciale
- Nastro facilmente strappabile a mano
- Ideale per l'edilizia ecosostenibile
Privo di solventi
I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.
- Il supporto deve essere asciutto e privo di grasso, trucioli e polvere. Assicurarsi che non si verifichi la formazione di acqua stagnante nelle aree incollate.
- Si prega di osservare le nostre condizioni di garanzia relative all'edilizia.
- Il prodotto è adatto solo per l'uso in interni.
- Stabilità e resistenza all'invecchiamento e all'umidità certificate dall'Università di Kassel - Germania.
- Prova di tenuta dell'Istituto di Fisica Edile Fraunhofer di Stoccarda in conformità alle norme DIN 18055/DIN EN 42 e DIN V 4108-7/prEN 12114
EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a emissioni più basse recano il marchio EC1plus.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Larghezza 60 mm:
- Incollaggio permanente di sormonti su barriere e freni al vapore
- Per la giunzione ermetica di pannelli OSB
Larghezza 190 mm:
Incollaggio ermetico di aperture per insufflaggio di materiale isolante e per la riparazioni di freni e barriere vapore danneggiati.
EURASOL P è ideale per incollare freni e barriere al vapore WÜTOP ed è stato testato su questi materiali. Per questo motivo, per ottenere risultati ottimali con il sistema di sigillatura Würth, si consiglia di utilizzare i teli WÜTOP.
Applicare EURASOL P sulla zona di sormonto rimuovendo solo pochi centimetri di pellicola protettiva. Asportare progressivamente la pellicola protettiva, far aderire il nastro adesivo sull'intera lunghezza del giunto premendolo bene. Applicare una pressione adeguata. Terminato l'incollaggio, il nastro adesivo può essere semplicemente strappato con le mani. Non sottoporre il nastro adesivo a una tensione permanente.
Materiale di supporto | Carta di sintesi |
Base adesiva | Acrilato modificato |
Colore | Bianco (materiale base) |
Larghezza | 80 mm |
Lunghezza | 25 m |
Temperatura di lavorazione min/max | 0 a 50 °C |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 90 °C |
Senza solventi | Sì |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi / in confezione sigillata, a temperatura ambiente |
Sostenibilità | Basse emissioni/basso inquinamento |
Caratteristiche tecniche(X)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.