Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Film estensibile in LLDPE riciclato

Film estensibile riciclato PIR60
PELLICOLA-IMBALLO-TRASP-PIR60-500MMX265M

Cod. art. 0992902007

EAN 4068362143960

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Film estensibile in LLDPE riciclato

Cod. art. 0992902007

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 6 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Bobina di film estensibile senza mandrino, per imballare, proteggere e stabilizzare merci e prodotti su pallet durante il trasporto e lo stoccaggio

In materiale LLPDE (polietilene lineare a bassa densità) con il 60% di contenuto riciclato post-industriale



Bobina senza mandrino


L’assenza del tubo in cartone riduce i rifiuti e semplifica la gestione post-utilizzo, contribuendo a un imballaggio più sostenibile



Film sottile e peso ridotto


Il film è ideale per carichi leggeri e medi, assicurando buone prestazioni con un utilizzo efficiente del materiale. L’assenza del mandrino contribuisce a ridurre il peso complessivo della bobina, rendendola più facile da movimentare e migliorando l’ergonomia per l’operatore. Il peso ridotto della bobina consente di aumentare la metratura di film caricabile per pallet, migliorando l’efficienza logistica e riducendo i costi legati a trasporto e stoccaggio



Riciclabile al 100%

Indicazione

La bobina è progettata per l’impiego esclusivo con lo srotolatore ergonomico e riutilizzabile, indispensabili per il corretto svolgimento del film

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

LLDPE PIR(Post industrial recycled) - Polietilene lineare a bassa densità

Colore

Trasparente

Larghezza

500 mm

Lunghezza

265 m

Spessore pellicola

12 µm

Riciclabile

100 %

Resistenza ai raggi UV

6 mesi

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Dispenser srotolatore per film estensibile

SROTOLATORE-PELLICOLA-IMB-SENZA-MANDRINO

Dispenser srotolatore compatibile con bobine di film estensibile senza mandrino, progettato per garantire praticità d’uso e massima efficienza
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche