Vibratore elettrico
Vibratore elettrico
VIBRATORE ELETTRICO WUERTH
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Puntale cementato e temprato
- Corpo vibrante zincato dotato di coprifascetta, ricavato da tubo trafilato senza saldatura
- Raggio d’azione pari a 30 m
- Maneggevole ed estramamente silenzioso
- Non necessita di alcuna manutenzione
- Pulsantiera in nylon caricato con fibra di vetro, a tenuta stagna, dotato di passavavo spiralato e passacavo in gomma per una maggiore protezione del cavo di alimentazione
Il vibratore deve essere sempre completamente immerso per ottenere la massima resa ed evitare la bruciatura degli avvolgimenti per surriscaldamento
Si consiglia l’utilizzo in abbinamento al convertitore di tensione e frequenza Würth
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro ago | 50 mm |
Lunghezza tubo flessibile | 5 m |
Lunghezza cavo | 10 m |
Tensione in uscita | 42 V/CA |
Potenza assorbita | 450 W |
Frequenza | 200 Hz |
Classe di isolamento termico | F |
Peso prodotto (per pezzo) | 14 kg |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.