Convertitore di tensione e frequenza
Motore elettrico, vibratore calcestruzzo 1000 watt
CONVERTITORE DI TENSIONE E FREQUENZA
Cod. art. 0998602
EAN 4045989135226
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Corpo motore leggero e resistente grazie alla scocca in nylon caricata vetro
- Elevata stabilità di tensione e frequenza
- Predisposto con una presa per l’attacco di un vibratore
- Interruttore salvamotore con protezione termica (interviene in caso di alimentazione anomala oppure sovraccarico del motore o del convertitore)
Si consiglia l’utilizzo in abbinamento al vibratore elettrico Würth
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 230 V/CA |
Tensione in uscita | 42 V/CA |
Corrente nominale | 6,5 A |
Corrente di uscita | 13,5 A |
Potenza assorbita | 1200 W |
Potenza resa | 1 kW |
Frequenza | 50 Hz |
Frequenza di uscita | 200 Hz |
Lunghezza cavo | 2 m |
Classe di isolamento termico | F |
Classe di protezione IP | IP 54 |
Materiale | Alluminio |
Materiale della carcassa | ABS antiurto |
Peso prodotto (per pezzo) | 18,000 kg |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.