Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vibratore elettrico

Vibratore elettrico
VIBRATORE-ELETTRICO-D38MM-L300MM

Cod. art. 0998603

EAN 4099618033254

379,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vibratore elettrico

Cod. art. 0998603

379,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Puntale cementato e temprato

  • Corpo vibrante zincato dotato di coprifascetta, ricavato da tubo trafilato senza saldatura

  • Raggio d’azione pari a 30 m

  • Maneggevole ed estramamente silenzioso

  • Non necessita di alcuna manutenzione

  • Pulsantiera in nylon caricato con fibra di vetro, a tenuta stagna, dotato di passavavo spiralato e passacavo in gomma per una maggiore protezione del cavo di alimentazione
Indicazione

Il vibratore deve essere sempre completamente immerso per ottenere la massima resa ed evitare la bruciatura degli avvolgimenti per surriscaldamento



Si consiglia l’utilizzo in abbinamento al convertitore di tensione e frequenza Würth

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro ago

38 mm

Lunghezza tubo flessibile

5 m

Lunghezza cavo

10 m

Tensione in uscita

42 V

Potenza assorbita

350 W

Frequenza

50 Hz

Classe di isolamento termico

F

Materiale

Plastica/acciaio

Peso prodotto (per pezzo)

10,000 kg

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Occhiale di protezione VISITOR

OCCHIALE DI PROT. POLIC. EN 166

Sovrapponibile agli occhiali da vista
x 1 pz.
Guanto antivibrazione

GUANTO ANTIVIBRAZIONE TG 9

Conforme alla EN ISO 10819:2013 vibrazioni meccaniche e urti
x 1 pz.
Convertitore di tensione e frequenza

CONVERTITORE DI TENSIONE E FREQUENZA

x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche