Assortimento chiavi a bussola rinforzati, attacco 3/4 pollice e 1 pollice 16 pz
Kit chiavi a bussola a percussione, 16 pz
ASSORT-16PZ.-BUSSOL-ATT.3/4-1
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per impieghi pesanti
Inserti in acciaio al cromo-molibdeno bronzato
Fornitura:
- 1 pz ciascuno dei profili TX: TX60/TX70/TX80/TX90/TX100
- 1 pz ciascuno a esagono incassato delle misure 17/19/22/24 mm
- 1 pz ciascuno dei profili E: E18/E20/E22/E24
- 1 portainserti ciascuno con attacco da 3/4" e 1"
- 1 chiave a brugola
Anche per l'utilizzo con chiavi ad impulso pneumatiche
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi | 16 PZ |
Attacco | 3/4 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Peso prodotto (per pezzo) | 6400 g |