Kit utensili di centraggio universale per frizione DAC 15 pezzi
Kit di utensili per centraggio SAC 15 pezzi
KIT-SPECIALE-P/ALLINEAMENTO-FRIZIONE
Cod. art.
1952003050
EAN 4046777595109
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Consente il centraggio del disco della frizione anche nei veicoli senza un cuscinetto di guida nell'albero motore.
- Due elementi di serraggio/centraggio garantiscono un centraggio preciso nel disco della frizione sul primo elemento di serraggio e un centraggio preciso nel cuscinetto di guida o nel foro dell'albero motore sul secondo elemento di serraggio
- Supplemento ideale per tutti i kit di utensili per frizioni SAC disponibili in commercio
- Particolarmente necessari nei veicoli senza un cuscinetto di guida nell'albero motore
- Necessari per veicoli in cui il diametro interno del foro dell'albero motore è più grande del diametro interno del mozzo del disco della frizione
- La fornitura comprende un utensile di centraggio BMW per i veicoli in cui il cuscinetto di guida si trova nell'albero di entrata della trasmissione (BMW E90, E91, E92, E93 (335i))
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Peso prodotto (per pezzo) | 653 g |
Altezza | 130 mm |
Larghezza | 400 mm |
Lunghezza | 500 mm |