Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Kit di bussole per sensore di temperatura dei gas di scarico

Bussola sensore di temperatura Renault/Dacia

Cod. art. 1952004321

EAN 4099618317767

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Kit di bussole per sensore di temperatura dei gas di scarico

Cod. art. 1952004321
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
Per la rimozione e l'installazione senza danni dei sensori di temperatura dei gas di scarico sui motori Renault/Dacia 1.5 e 1.6 dCi

Trasmissione della forza senza slittamenti


  • Il profilo esagonale garantisce una trasmissione della forza senza slittamenti anche in caso di rimozione difficile


Collegamento flessibile


  • Attacco doppio, lateralmente con chiave fissa chiave 19 o dal retro con cricchetto da 1/2 poll.


Lavoro privo di danni


  • Grazie al design scanalato di entrambi i dadi speciali, il cavo può essere spostato lateralmente, senza quindi subire danni.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Renault Capture, Clio IV, SCÉNIC III, KADJAR, Kangoo, MEGANE III+IV, Trafic III

  • Dacia Dokker, Duster + Duster II, Lodgy + Lodgy II, Logan MCV II, Sandero II

  • Codici motore K9K/R9M (1.5 dCi + 1.6 dCi)

  • Ad es. sensore Renault OEM 22 65 891 53R/22 65 823 54R

  • e Nissan, Fiat, Mitsubishi, Ssangyong, MB (ad es. Vito + Citan)

Apertura chiave (SW)

14 mm

Lunghezza (L)

115 mm

Diametro esterno (d)

20 mm

Materiale

Acciaio per utensili

Dimensione esterna testa della chiave (dk)

19 mm