Kit di fissaggio ruote 7 pezzi
Kit montaggio ruote, 7 pezzi, montaggio a parete
PERNI-P/SOSTEGNO-RUOTE-M12/M14
Cod. art.
1952006735
EAN 4056807821337
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Facilita il montaggio delle ruote e contemporaneamente supporta l'operatore.
- Particolarmente adatto per i veicoli con bulloni ruote, per i veicoli con freno a disco non avvitato al mozzo ruota e per i veicoli con collegamenti del mozzo ruota corti.
- I perni di fissaggio si inseriscono nel mozzo ruota e non necessitano di avvitamento.
- Adatto per bulloni ruota M12 e M14
- Durante l'inserimento del primo bullone ruota, il peso della ruota rimane sul perno di fissaggio.
- L'accessorio per montaggio viene inserito per primo nel mozzo in modo da allineare i fori del freno a disco con quelli del mozzo ruota (per i veicoli con un freno a disco allentato).
Fornitura:
- 1x perno di fissaggio ruote per bulloni M12, L=127,5 mm
- 1x perno di fissaggio ruote per bulloni M14, L=127,5 mm
- 2 boccole di ricambio per il perno di fissaggio ruota M12, L=27,8 mm
- 2 boccole di ricambio per il perno di fissaggio ruota M14, L=27,8 mm
- 1x supporto magnetico
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 127,5 cm |