Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Term. d’un. 90Gr Rautitan LX/LX+G fil. maschio REH

TERMINALE-90°-RAUTITAN-LX-FIL.M-20-3/4"

Cod. art. 1978002542

EAN 4007360459031

N. costruttore 11681631001
Nome del produttore REHAU S.P.A.
Linea di prodotto Rautitan
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Term. d’un. 90Gr Rautitan LX/LX+G fil. maschio REH

Cod. art. 1978002542

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo

RAUTITAN LX

Diametro

20 mm

Diametro 2

3/4 poll.

Angolo di inclinazione

90 Gradi

Materiale

Ottone

Superficie

Lucida

Norma EN

12165

Tipo filettatura

Filettatura tubo esterna conica, Whitworth

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche