Coprivaso rim. 21S durop. chiu. rall. INCANTHO GLO
Coprivaso rim. 21S durop. chiu. rall. INCANTHO GLO
SEDILE-INCANTHO-CHIUSURA-RALLENTATA-B.CO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 440 mm |
Larghezza | 337 mm |
Altezza | 32 mm |
Materiale | Duroplast |
Colore | Bianco |
Grado di lucidatura | Lucido |
Esecuzione | rimovibile con chiusura rallentata |
Peso prodotto (per pezzo) | 2600 g |