Racc. mecc. curvo maschio a tenuta O-Ring CAL
RACCORDO-CURVO-1/2"M-Ø12MM-CON-2-O-RING
Cod. art. 1978019457
EAN 8016615031836
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo | 9057 |
Diametro | 1/2 poll. |
Diametro 2 | 12 mm |
Temperatura di esercizio max | 120 °C |
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
Temperatura di esercizio min/max | -25 a 120 °C |
Angolo di inclinazione | 90 Gradi |
Materiale | Ottone |
Norma EN | 1254-2, 1254-4 |
Tipo filettatura | Filettatura per tubi Whitworth |
Pressione di esercizio max. | 16 bar |