Lavabo 61.37 H14CM inst. da appoggio T-EDGE GLO
Lavabo 61.37 H14CM inst. da appoggio T-EDGE GLO
LAVABO-DA-APPOGGIO-T-EDGE-610X370-B.CO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 610 mm |
Larghezza | 370 mm |
Altezza | 140 mm |
Materiale | Ceramica |
Colore | Bianco |
Grado di lucidatura | Lucido |
Posizione di assemblaggio | Da appoggio |
Per montaggio a parete | No |
Esecuzione | Senza foro rubinetteria e senza troppopieno |
Peso prodotto (per pezzo) | 13000 g |